Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-18006397 Herst.-Nr.: 1314-0005 EAN/GTIN: 4013674193998 |
| | | |
|
| | |
| ANSMANN Li-Ion Akku Mono D mit USB-C Kupplung, 2er Karton 1,5 V / Typ 6000 (min. 5.400 mAh) / HR20 / 12 Wh, aufladen über handelsübliches USB-C Ladekabel, 4-fache Sicherheits- beschaltung, Höhe: 61,5 mm, Durchmesser: 32,8 mm, beinhaltet: 2 Stück + USB-C Ladekabel (1314-0005) Lithium-Ionen-Akku Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 17,34* | € 22,59* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 17,55* | € 22,90* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 8,90* | ab € 18,345* | € 23,905* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 19,06* | € 24,81* | | | | Lager 505 | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 20,33* | € 27,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 20,33* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|