Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann 1312-0036 Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku AA Lithium-Ion (Li-Ion)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ansmann 1312-0036 Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku AA Lithium-Ion (Li-Ion)
Ansmann 1312-0036 Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku AA Lithium-Ion (Li-Ion)
Ansmann 1312-0036 Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku AA Lithium-Ion (Li-Ion)
Ansmann 1312-0036 Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku AA Lithium-Ion (Li-Ion)
Ansmann 1312-0036 Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku AA Lithium-Ion (Li-Ion)
Ansmann 1312-0036 Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku AA Lithium-Ion (Li-Ion)
Ansmann 1312-0036 Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku AA Lithium-Ion (Li-Ion)
Ansmann 1312-0036 Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku AA Lithium-Ion (Li-Ion)
Ansmann 1312-0036 Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku AA Lithium-Ion (Li-Ion)
Ansmann 1312-0036 Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku AA Lithium-Ion (Li-Ion)
Ansmann 1312-0036 Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku AA Lithium-Ion (Li-Ion)
Ansmann 1312-0036 Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku AA Lithium-Ion (Li-Ion)
Ansmann 1312-0036 Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku AA Lithium-Ion (Li-Ion)
Ansmann 1312-0036 Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku AA Lithium-Ion (Li-Ion)
Ansmann 1312-0036 Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku AA Lithium-Ion (Li-Ion)
Ansmann 1312-0036 Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku AA Lithium-Ion (Li-Ion)
Ansmann 1312-0036 Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku AA Lithium-Ion (Li-Ion)
Artikel-Nr.:
     752-826632
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1312-0036
EAN/GTIN:
     4013674193974
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Der sichere Akku
Die integrierte Elektronik schützt die Zelle vor Überladung, Überlastung, Kurzschluss und Tiefenentladung. Somit ist der Akku perfekt gegen falsche Handhabung geschützt, was eine lange Lebensdauer garantiert.

Der perfekte Ersatz für Batterien
Der hochwertige Lithium-Ionen (Li-Ion) Akku von ANSMANN ist der ideale Ersatz für 1,5V Alkaline Einwegbatterien oder aufladbare 1,2 V NiMH Akkus. Während manche batteriebetriebene Geräte mit der niedrigeren Ausgangsspannung von NiMH Akkus Probleme haben, ist der ANSMANN 1,5 V Li-Ion Akku voll kompatibel mit Alkaline Batterien. Neben der Wiederaufladbarkeit punktet er auch, dank eingebauter Elektronik, mit einer konstanten Ausgangsspannung von 1,5V über 95% der Betriebszeit. Hat der Akku noch eine Restkapazität von ca. 5%, wird die Ausgangsspannung auf 1,1V reduziert, um dem Anwender zu signalisieren, dass der Akku gewechselt werden sollte. Die konstante Ausgangsspannung des ANSMANN 1,5V Li-Ion Akkus bewirkt zum Beispiel, dass eine Taschenlampe immer gleichmäßig hell leuchtet, oder ein Milchaufschäumer, elektrisches Spielzeug oder ein Rasierer immer mit gleichmäßiger, voller Power laufen.
Im Gegensatz hierzu schwankt bei Alkaline Batterien die Spannung zwischen 1,6V im Neuzustand und 0,9V, wenn die Batterie fast aufgebraucht ist. Deshalb lässt bei Verwendung von Alkaline Batterien bei vielen Geräten die Power immer weiter nach. Im Vergleich zu Alkaline Batterien verfügt der ANSMANN 1,5V Li-Ion über einen weiteren großen Vorteil: Er ist über einen großen Temperaturbereich von -20°C bis +60°C einsetzbar. Insbesondere bei niedrigen Temperaturen schwächeln Alkaline Batterien deutlich früher als der ANSMANN Li-Ion Akku. Typische Anwendungsbeispiele für diese sind z.B elektr. Spielzeug, Taschenlampen, Radios, Messgeräte, Fernbedienungen, Funkmäuse und -tastaturen, Wildkameras, Gamecontroller, Seifenspender, elektr. Türschlösser, Wanduhren, Wetterstationen, etc.

Einfache Aufladung über USB
Aufgrund des integrierten USB-C Ladeports sind keine zusätzlichen Ladegeräte notwendig! Für jede Größe ist das passende USB-C Kabel in der Lieferung enthalten. Hiermit können 4 Mignon AA Akkus zeitgleich mit nur einem Kabel geladen werden. Dadurch garantieren wir sicheres und einfaches Aufladen über alle verfügbaren USB-Lademöglichkeiten wie Laptop, Powerbank, USB-Ladegerät für die Steckdose oder Auto oder integrierte USB Ladegeräte in der Wand oder im Auto. Die Anzeige am Pluspol des Akkus blinkt während des Ladevorgangs. Sobald die Ladung vollständig ist, leuchtet diese dauerhaft.

Geringes Gewicht, geringe Selbstentladung und hohe Zyklenfestigkeit
Der ANSMANN Mignon AA Li-Ion Akku ist extrem langlebig und kann auch bei harten Einsatzbedingungen bis zu 1200 mal aufgeladen werden. Durch die sehr geringe Selbstentladung hält der Akku auch bei Nichtgebrauch seine Energie über einen langen Zeitraum. Zudem ist das Gewicht der Li-Ion Zelle im Vergleich zu herkömmlichen Akku-Technologien (z.B. NiMH/PB) bei gleicher Leistung weitaus geringer.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 25 °C
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Wiederaufladbarer Akku
Batteriegröße(n)
AA
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
4 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
1800 mAh
Batteriekapazität
3.26 Wh
Aufladekreisläufe (max)
1200
Energieschutzeigenschaften
Überlast, Tiefentladeabschaltung, Overvoltage, Kurzschluß
Produktfarbe
Blau, Violett, Weiß
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
30
pro Stück
€ 4,90*
ab € 12,27*
€ 16,18*
1 Tag
116
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,60*
€ 16,53*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 12,97*
€ 17,01*
5 Tage
10
pro Paket
€ 6,99*
ab € 13,31*
€ 17,46*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 13,53*
€ 17,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 12,27* pro Paket)
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
1700-0080
ab € 6,41*
Zubehör
Ansmann
1700-0081
ab € 7,39*
Zubehör
Ansmann
1001-0109
ab € 9,51*
Zubehör
Ansmann
1001-0107
ab € 9,53*
Zubehör
Ansmann
1311-0028
ab € 11,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.