Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann LR03 USB-C USB-C® Akku Li-Ion 500 mAh 1.5 V 4 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2888259-BP
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1311-0028
EAN/GTIN:
     4013674193967
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
Ansmann LR03 USB-C USB-C® Akku Li-Ion 500 mAh 1.5 V 4 St.

Li-Ion Akkus Micro AAA Typ 500 (min. 400 mAh) 4er Papierblister

4er-Set
Mit Sicherheitsbeschaltung
Einfache Aufladung durch USB dank integrieten USB-C® Ladeports
Geringe Selbstentladung
Hohe Zyklenfestigkeit

Der sichere Akku
Die integrierte Elektronik schützt die Zelle vor Überladung, Überlastung, Kurzschluss und Tiefenentladung. Somit ist der Akku perfekt gegen falsche Handhabung geschützt, was eine lange Lebensdauer garantiert.

Der perfekte Ersatz für Batterien
Der hochwertige Lithium-Ionen (Li-Ion) Akku von ANSMANN ist der ideale Ersatz für 1,5V Alkaline Einwegbatterien oder aufladbare 1,2 V NiMH Akkus. Während manche batteriebetriebene Geräte mit der niedrigeren Ausgangsspannung von NiMH Akkus Probleme haben, ist der ANSMANN 1,5 V Li-Ion Akku voll kompatibel mit Alkaline Batterien. Neben der Wiederaufladbarkeit punktet er auch, dank eingebauter Elektronik, mit einer konstanten Ausgangsspannung von 1,5V über 95% der Betriebszeit. Hat der Akku noch eine Restkapazität von ca. 5%, wird die Ausgangsspannung auf 1,1V reduziert, um dem Anwender zu signalisieren, dass der Akku gewechselt werden sollte. Die konstante Ausgangsspannung des ANSMANN 1,5V Li-Ion Akkus bewirkt zum Beispiel, dass eine Taschenlampe immer gleichmäßig hell leuchtet, oder ein Milchaufschäumer, elektrisches Spielzeug oder ein Rasierer immer mit gleichmäßiger, voller Power laufen.
Im Gegensatz hierzu schwankt bei Alkaline Batterien die Spannung zwischen 1,6V im Neuzustand und 0,9V, wenn die Batterie fast aufgebraucht ist. Deshalb lässt bei Verwendung von Alkaline Batterien bei vielen Geräten die Power immer weiter nach.
Im Vergleich zu Alkaline Batterien verfügt der ANSMANN 1,5V Li-Ion über einen weiteren großen Vorteil: Er ist über einen großen Temperaturbereich von -20°C bis +60°C einsetzbar. Insbesondere bei niedrigen Temperaturen schwächeln Alkaline Batterien deutlich früher als der ANSMANN Li-Ion Akku. Typische Anwendungsbeispiele für diese sind z.B elektr. Spielzeug, Taschenlampen, Radios, Messgeräte, Fernbedienungen, Funkmäuse und -tastaturen, Gamecontroller, Wanduhren, Wetterstationen, etc.

Einfache Aufladung über USB
Aufgrund des integrierten USB-C® Ladeports sind keine zusätzlichen Ladegeräte notwendig! Für jede Größe ist das passende USB-C® Kabel in der Lieferung enthalten. Hiermit können 4 Micro AAA Akkus zeitgleich mit nur einem Kabel geladen werden. Dadurch garantieren wir sicheres und einfaches Aufladen über alle verfügbaren USB-Lademöglichkeiten wie Laptop, Powerbank, USB-Ladegerät für die Steckdose oder Auto oder integrierte USB Ladegeräte in der Wand oder im Auto. Die Anzeige am Pluspol des Akkus blinkt während des Ladevorgangs. Sobald die Ladung vollständig ist, leuchtet diese dauerhaft.

Geringes Gewicht, geringe Selbstentladung und hohe Zyklenfestigkeit
Der ANSMANN Micro AAA Li-Ion Akku ist extrem langlebig und kann auch bei harten Einsatzbedingungen bis zu 1200 mal aufgeladen werden. Durch die sehr geringe Selbstentladung hält der Akku auch bei Nichtgebrauch seine Energie über einen langen Zeitraum. Zudem ist das Gewicht der Li-Ion Zelle im Vergleich zu herkömmlichen Akku-Technologien (z.B. NiMH/PB) bei gleicher Leistung weitaus geringer.

Ausstattung:
Hochwertiger ANSMANN Lithium-Ion Akku Micro AAA mit Schutzbeschaltung
Stabile Spannung von 1,5 V über 95% der Laufzeit. Bei einer Restkapazität von ca. 5%, wird die Spannung auf 1,1V reduziert, um dem Anwender zu signalisieren, dass ein Akkuwechsel ansteht.
Ideal geeignet für den Einsatz in elektr. Spielzeug, Taschenlampen, Radios, Messgeräte, Fernbedienungen, Funkmäuse und -tastaturen, Gamecontroller, Wanduhren, Wetterstationen, etc.
Integrierte Schutzbeschaltung schützt vor Überladung, Überlast, Kurschluss und Tiefentladung
Max. Dauerentladestrom: 0,5 A
Sehr geringe Selbstentladung sowie hohe Energieeffizienz

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Micro (AAA) · Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: HR3,HR03,UO100557,DC2400,DC2400B4N,LR03,AAA,LR3,AM4M8A,AM4,S,MN2400,824,E92,LR03N,24A,K3A,R3,R03,7526,UM4,Micro,V2500PX · Batterie-, Akku-Größe: Micro (AAA) · Kapazität (mAh, Ah): 500 mAh · Produktabmessung, Höhe: 44.5 mm · Produktabmessung, Ø: 10.5 mm · Spannung: 1.5 V · Wiederaufladbar: Ja

Lieferumfang:
4× Micro AAA Li-Ion Akku 500 mAh, 4 in 1
USB-C® Ladekabel

Hinweis:
Li-Ion Akku nur über das mitgelieferte USB auf USB-C® Kabel aufladen!
Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Micro (AAA)
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
HR3 | HR03 | UO100557 | DC2400 | DC2400B4N | LR03 | AAA | LR3
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Micro (AAA)
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Inhalt:
4 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 10.5 mm x 44.5 mm
Kapazität (mAh, Ah):
500 mAh
Produktabmessung, Ø:
10.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
44.5 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
Li-Ion
Marke:
Ansmann
Typ (Hersteller-Typ):
LR03 USB-C
Wiederaufladbar:
Ja
Spannung:
1.5 V
Produkt-Art:
USB-C® Akku
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
pro Stück
€ 4,90*
ab € 11,14*
€ 14,75*
2 Tage
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 11,43*
€ 15,06*
6 Tage
10
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,84*
€ 15,60*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 12,28*
€ 16,13*
Lager 102
114
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,94*
€ 23,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 17,94* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
1700-0080
ab € 6,44*
Zubehör
Ansmann
1700-0081
ab € 7,36*
Zubehör
Ansmann
1001-0109
ab € 9,51*
Zubehör
Ansmann
1001-0107
ab € 9,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.