Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tucano Lunar 40,6 cm (16") Rucksack Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TUCANO LUNAR Rucksack 15.6'' schwarz MacBook Pro 16'' Laptop Schwarz
TUCANO LUNAR Rucksack 15.6'' schwarz MacBook Pro 16'' Laptop Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-110845402
Hersteller:
     Tucano
Herst.-Nr.:
     BKLUN15-BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Rucksack für 15,6" Laptop und 16" MacBook Pro, in modernem Design. Hergestellt aus hochdichtem Funktionsmaterial, verfügt Lunar über eine hervorragende innere Ausrichtung der Fächer. Das Innenfach bietet eine Laptop-Schutztasche sowie viel Platz für Unterlagen und Zubehöre. Die Vorderseite ist mit weiteren Fächern versehen, die auf unterschiedlichen Höhen liegen und mit hochwertigen Reißverschluss ausgestattet sind. Die Rückseite ist von einem gepolsterten Rückenteil mit Elementen aus Netztgewebe gekennzeichnet und verfügt über bequeme und verstellbare Schultergurte, eine Trolleyschlaufe und eine Sicherheitstasche. Die Gurte sind mit einer Ton in Ton all-over Druck verschönert.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
16 "
Etui-Typ
Rucksack
Material
Stoff
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Universal
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Kompatibilität
MacBook Pro 16", Laptop 15.6"
Geschlecht
Unisex
Integrierte/s Fach/Fächer
Ja
Innentaschen
Handytasche, Tablettasche
Fronttasche
Ja
Außentaschen
Gesäßtasche, Fronttasche
Anzahl der Fronttaschen
2
Gesäßtasche
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Trolley-Haltegurt
Ja
Schutzfunktion
Staubresistent, Kratzresistent
Verschlussart
Reißverschluss
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
450 mm
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
250 x 25 x 380 mm
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, rucksack schwarz, laptop rucksack, tucano rucksack, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,94*
€ 60,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,30*
€ 52,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.