Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu B24-9 TE Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu B24-9 TE Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Grau
Fujitsu B24-9 TE Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Grau
Fujitsu B24-9 TE Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Grau
Fujitsu B24-9 TE Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-110080120
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-K1713-V140
EAN/GTIN:
     4065221888260
Suchbegriffe:
Fujitsu Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
EPEAT Gold, ENERGY STAR
Verpackungsdaten
Paketgewicht
7100 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, DisplayPort, USB
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
150 mm
Pivot
Ja
Pivot Winkel
0 - 90 °
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
0 - 345 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 35 °
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
540.3 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
229.4 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
346.2 mm
Gewicht (mit Ständer)
5250 g
Breite (ohne Standfuß)
540.3 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
64 mm
Höhe (ohne Standfuß)
325.6 mm
Gewicht (ohne Ständer)
3210 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
4 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
D
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
15 kWh
Stromverbrauch (Standby)
0.32 W
Stromverbrauch (max.)
22 W
Stromverbrauch (aus)
0.21 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Grau
Sonstige Funktionen
Display
LED
Ein-/Ausschalter
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
23.8 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080)
Kontrastverhältnis (dynamisch)
20000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.2745 x 0.2745 mm
Horizontaler Scanbereich
30 - 82 kHz
Vertikaler Scanbereich
56 - 76 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
527 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
296 mm
DDC/CI
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 179,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,71*
€ 251,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,07*
€ 244,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,64*
€ 237,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,41*
€ 233,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,36*
€ 213,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,88*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,55*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 79,98*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.