Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 21278 6 Bohrer


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Heller 21278 6 Bohrer
Heller 21278 6 Bohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE5-109773835
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     21278 6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
10 Stück(e)
Merkmale
Bohrdurchmesser
3.7 mm
Länge (mm)
70 mm
Geeignet für Materialien
Eisenguss, Eisen, Nicht-eisenhaltiges Metall, Blech, Edelstahl, Stahl
Arbeitslänge
39 mm
Punktwinkel
135 °
Bohrermaterial
Kobalt-Legierung Schnellstahl (HSS-Co)
Übereinstimmung mit DIN-Norm
338
Kompatibilität
DIN 1414
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,233* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,33*
€ 39,66
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,13*
€ 39,42
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,49*
€ 36,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,94*
€ 34,44
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,03*
€ 32,17
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,33*
€ 26,57
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
21251 9
ab € 22,96*
Ähnlich
Heller
29884 1
ab € 12,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.