Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 21275 5 Bohrer


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Heller 21275 5 Bohrer
Heller 21275 5 Bohrer
Artikel-Nr.:
     415-heller21275
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     21275 5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
10 Stück(e)
Merkmale
Bohrdurchmesser
3.4 mm
Länge (mm)
70 mm
Geeignet für Materialien
Eisenguss, Eisen, Nicht-eisenhaltiges Metall, Blech, Edelstahl, Stahl
Arbeitslänge
39 mm
Punktwinkel
135 °
Bohrermaterial
Kobalt-Legierung Schnellstahl (HSS-Co)
Übereinstimmung mit DIN-Norm
338
Kompatibilität
DIN 1414
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
pro Packung
€ 6,95*
ab € 22,28*
€ 33,83*
6 Tage
48
pro Paket
€ 6,99*
ab € 47,96*
€ 62,70*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,83*
€ 40,26
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,82*
€ 39,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,14*
€ 35,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,62*
€ 34,06
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,17*
€ 31,14
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,28*
€ 26,51
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,228* pro Stück)
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
21251 9
ab € 22,93*
Ähnlich
Heller
21408 7
ab € 8,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.