Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
LED-Leuchtmittel
>
LED Streifen
>
Artikel
Arclite stripCENTURY 20 Universalstreifenleuchte LED 48 W 5000 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-108934258
Hersteller:
Arclite Lichtvertrieb
Herst.-Nr.:
AA80092.00.92
EAN/GTIN:
4062029099324
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED-Streifen mit Schutz vor Feuchtigkeit. Ideal für Anwendungsgebiete mit erhöhter
Luftfeuchtigkeit, wie zum Beispiel in Bädern und geschützen Außenbereichen. 5m Rolle,
verfügbar in weiß und RGB. Beidseitige Anschlussmögligkeiten mit werkzeuglosem
Steckverbinder. Silikonummantelung, IP65. Leitunsglänge - 35cm. Mit hochwertigem 3M
Doppleklebeband. Konstantspannung Betriebsgerät separat bestellen.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
48 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Arbeitsspannung
24 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
5000 mm
Breite
11 mm
Dicke
4.2 mm
Sonstige Funktionen
Garantiezeit
5 Jahr(e)
Design
Typ
Universalstreifenleuchte
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Befestigungstyp
Klebeband
Produktfarbe
Weiß
Schutzbeschichtung
Ja
Beschichtungsmaterial
Silikon
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
III
Flexibilität
Ja
Selbstklebende Rückseite
Ja
Lampen
Lichtfarbe
Weiß
Anzahl an Lampen
120 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
9.6 W
Gesamtleistung
48 W
Farbmenge
1
Farbtemperatur (min.)
4000 K
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Strahlungswinkel
120 °
Lichtleistung
1090 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
89
... >
Beleuchtung
>
Innenbeleuchtung
>
LED Strips
Weitere Suchbegriffe:
LED Array
,
LED Printmontage
,
PCB-LED
,
led array
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 108,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,26*
€ 128,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,13*
€ 127,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,37*
€ 123,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,53*
€ 116,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,30*
€ 100,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MEAN WELL LPF-40-24 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 40 W Weiß
Mean Well
LPF-40-24
€ 23,03*
Zubehör
Mean Well LPF-60 Series LPF-60-24
Mean Well
LPF-60-24
€ 23,82*
Zubehör
LED-Profil 1000mm AA11625.01
Arclite Lichtvertrieb
AA11625.01
€ 16,62*
Zubehör
LED-Profil 2020mm AA11626.01
Arclite Lichtvertrieb
AA11626.01
€ 31,94*
Zubehör
LED-Profil 2020mm AA11634.01
Arclite Lichtvertrieb
AA11634.01
€ 30,81*
Zubehör
PMMA-Abdeckung matt 2020mm AA11643
Arclite Lichtvertrieb
AA11643
€ 10,38*
Zubehör
PMMA-Abdeckung milchweiß 1000mm AA11644
Arclite Lichtvertrieb
AA11644
€ 5,56*
Zubehör
PMMA-Abdeckung milchweiß 2020mm AA11645
Arclite Lichtvertrieb
AA11645
€ 10,40*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.