|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517B-78254504 Herst.-Nr.: AA11643 EAN/GTIN: 5901854772158 |
| |
|
|  |  |
 | PMMA-Abdeckung matt 2020mm AA11643 stripPROFILE 1/2/3/4 Abdeckung, PMMA Abdeckung für stripPROFILE 1/2/3/4, Transmissionsgrad 78%, matt, 2020mm Weitere Informationen:  |  | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Lichtverteilung: | symmetrisch | Lichtaustritt: | direkt | Ausführung des Rasters/Reflektors: | matt | Raster gelocht: | nein | Reflektor gelocht: | nein | Lichtverteiler: | Diffusorlinse/-optik/-panel | Werkstoff: | Kunststoff | Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel: | opal | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 7,11* | € 10,38* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 3,90* | ab € 8,06* | € 11,78* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|