Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 61162 HDMI-Kabel 7,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 61162 HDMI-Kabel 7,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay 61162 HDMI-Kabel 7,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay 61162 HDMI-Kabel 7,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay 61162 HDMI-Kabel 7,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay 61162 HDMI-Kabel 7,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay 61162 HDMI-Kabel 7,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay 61162 HDMI-Kabel 7,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay 61162 HDMI-Kabel 7,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay 61162 HDMI-Kabel 7,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay 61162 HDMI-Kabel 7,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay 61162 HDMI-Kabel 7,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     3517K-33288616
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     61162
EAN/GTIN:
     4040849611629
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
PlayStation Zubehör
hdmi kabel sonstige 4k*2k
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
6 mm
Merkmale
Kabellänge
7.5 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Unterstützte Video-Modi
2160p
Audio Return Channel (ARC)
Ja
Datenübertragungsrate
10.2 Gbit/s
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
AWG Kabelgröße
30
Kabelmaterial
Kupferplattierter Stahl (CCS)
Kabeltyp
Rundkabel
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
pro Stück
€ 5,46*
ab € 3,94*
€ 6,26*
3 Tage
32
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,95*
€ 6,27*
pro Stück
€ 3,90*
ab € 4,47*
€ 7,06*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,35*
€ 8,80*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,15*
€ 15,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.