Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2 608 633 A36 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 633 A36 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Bosch 2 608 633 A36 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Bosch 2 608 633 A36 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Artikel-Nr.:
     262-22679697
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 633 A36
EAN/GTIN:
     3165140264198
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
winkelgenauer Schnitt

Einsatzbereiche
- Weichholz, Platten [mm] 5-100.
- Grobholz [mm] <100.

Details
- Werkstoff HCS.
- Zahnausführung geschränkt, geschliffen.
- Gesamtlänge [mm] 152.
- Zahnteilung [mm] 4.
- Einsatzbereiche dickes Bauholz, Weichholz (5-100 mm), Span-, Tischler-, Faserplatten.
- Typ T 344 DP.
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für Materialien
Faserplatte, Weichholz, Tischlerplatte
Leistungen
Sägeblatt Abstand
4 mm
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 7,47*
€ 8,82*
2 Tage
69
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 7,47*
€ 9,78*
12 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,47*
€ 9,80*
5 Tage
148
10
pro Packung
€ 4,30*
ab € 8,39*
€ 10,08*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,72*
€ 10,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 88,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608633A39
ab € 0,94*
Zubehör
Bosch
2608633A31
ab € 3,10*
Zubehör
Bosch
2608633A35
ab € 4,85*
Zubehör
Bosch
2608633A33
ab € 4,24*
Zubehör
Bosch
2608633A37
ab € 5,85*
Zubehör
Bosch
2608637944
ab € 3,46*
Zubehör
Bosch
2608633A32
ab € 4,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.