Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt T 301 BCP Precision for Wood, 5er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch T 301 BCP Stichsägeblatt Hartstahl (HCS)
Bosch T 301 BCP Stichsägeblatt Hartstahl (HCS)
Bosch T 301 BCP Stichsägeblatt Hartstahl (HCS)
Bosch T 301 BCP Stichsägeblatt Hartstahl (HCS)
Bosch T 301 BCP Stichsägeblatt Hartstahl (HCS)
Bosch T 301 BCP Stichsägeblatt Hartstahl (HCS)
Artikel-Nr.:
     245Z-BOSCH2608633A37
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608633A37
EAN/GTIN:
     3165140264204
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Das T 301 BCP Precision for Wood Stichsägeblatt macht präzise, saubere gerade Schnitte in Holz. Die erhöhte Stärke des Blatts verhindert Verbiegen und ermöglicht präzise, winkelhaltige Schnitte. Die präzisionsgeschliffenen Zähne des Blatts mit Kegelschliffkörper ermöglichen außerdem saubere Schnitte. Das Blatt aus Kohlenstoffstahl ist zum Schneiden von Weichholz und nicht-abrasiven Holzwerkstoffen geeignet. Es ist mit einer feinen Zahnteilung (2,5 mm) und einer großen Länge (117 mm) ausgestattet, um Holzmaterialien mit einer Dicke von 3-65 mm zu schneiden.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
117 mm
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Zahnabstand:
2.5 mm
Geeignet für Keramik:
false
Weichholz, Platten, von [mm]:
3
Weichholz, Platten, bis [mm]:
65
Weichholz, Platten [mm]:
3-65
Werkstoff:
HCS
Zahnausführung:
freiwinkel-, zähnegeschliffen
Gesamtlänge [mm]:
117
Zahnteilung [mm]:
2.5
Einsatzbereiche:
Weichholz, Span-, Tischler-, Faserplatten (3-65 mm), Türen, Küchenarbeitsplatten (<50 mm), sauberer Schnitt
Progressiv:
nein
Räumstellung:
nein
Typ:
T 301 BCP
Zähnegefräst:
nein
Zähnegeschliffen:
nein
Spitzverzahnt:
nein
HM-bestückt:
nein
Riff:
nein
Geschränkt:
nein
Gewellt:
nein
Wellengeschliffen:
nein
Freiwinkel:
nein
Raspel:
nein
Vorteil HL (kurz):
Präzise, saubere Schnitte in Weichholz sowie nicht-abrasive Holzwerkstoffe
Leistungsbeschreibung:
Präzise, saubere Schnitte
(Version) Key RTB:
Erhöhte Stärke des Blatts verhindert Verbiegen und ermöglicht präzise, winkelhaltige Schnitte
Spezifisches RTB1:
Präzisionsgeschliffene Zähne mit Kegelschliffkörper ermöglichen saubere Schnitte
Spezifisches RTB2:
Kohlenstoffstahl ist zum Schneiden von Weichholz und nicht-abrasiven Holzwerkstoffen geeignet
Spezifisches RTB3:
Feine Zahnteilung (2.5 mm) und große Länge (117 mm), um Holzmaterialien mit einer Dicke von 3-65 mm zu schneiden
Material:
Weichholz | Sperrholz
Produkttext, ZB grau:
<b>T 301 BCP</b> | HCS, freiwinkel-, zähnegeschliffen | Weichholz, Span-, Tischler-, Faserplatten (3-65 mm), Türen, Küchenarbeitsplatten (<50 mm)
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,044 kg
Nettogewicht:
0,044 kg
Volumen:
0,032 dm3
Abmessung Länge:
200 mm
Abmessung Breite:
80 mm
Abmessung Höhe:
2 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt-set bosch, stichsägeblatt satz, Sägeblatt für Stichsäge
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
14 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,18*
€ 8,24*
4 Tage
6
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 5,85*
€ 8,49*
4 Tage
17
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,12*
€ 8,79*
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,06*
€ 8,99*
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 7,13*
€ 9,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 82,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608633A39
ab € 0,94*
Zubehör
Bosch
2608633A31
ab € 3,12*
Zubehör
Bosch
2608633A35
ab € 4,86*
Zubehör
Bosch
2608633A33
ab € 4,28*
Zubehör
Bosch
2608633A32
ab € 4,52*
Zubehör
Bosch
2608633A36
ab € 7,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.