Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt T 144 DP Precision for Wood, 5er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 633 A35 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Bosch 2 608 633 A35 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Bosch 2 608 633 A35 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Artikel-Nr.:
     1955-2001051142
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608633A35
EAN/GTIN:
     3165140264181
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Das T 144 DP Precision for Wood Stichsägeblatt macht schnelle, präzise gerade Schnitte in Holz. Die erhöhte Stärke des Blatts verhindert Verbiegen und ermöglicht exakte, winkelhaltige Schnitte. Die scharfgeschliffenen Zähne des Blatts sind geschränkt, wodurch schnelle Schnitte ermöglicht werden. Das Blatt aus Kohlenstoffstahl ist zum Schneiden von Weichholz und nicht-abrasiven Holzwerkstoffen geeignet. Es ist mit einer großen Zahnteilung (4 mm) ausgestattet, um Holzmaterialien mit einer Dicke von 5-50 mm zu schneiden.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
100 mm
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Zahnabstand:
4.0 mm
Geeignet für Keramik:
false
Weichholz, Platten, von [mm]:
5
Weichholz, Platten, bis [mm]:
50
Weichholz, Platten [mm]:
5-50
Werkstoff:
HCS
Zahnausführung:
geschränkt, geschliffen
Gesamtlänge [mm]:
100
Zahnteilung [mm]:
4.0
Einsatzbereiche:
Weichholz, Span-, Tischler-, Faserplatten (5-50 mm), Türen, Küchenarbeitsplatten (<50 mm)
Empfohlene min. Materialstärke [mm]:
5
Empfohlene max. Materialstärke [mm]:
50
Progressiv:
nein
Räumstellung:
nein
Typ:
T 144 DP
Zähnegefräst:
nein
Zähnegeschliffen:
nein
Spitzverzahnt:
nein
HM-bestückt:
nein
Riff:
nein
Geschränkt:
nein
Gewellt:
nein
Wellengeschliffen:
nein
Freiwinkel:
nein
Raspel:
nein
Vorteil HL (kurz):
Schnelle, präzise Schnitte in Weichholz sowie nicht-abrasive Holzwerkstoffe
Leistungsbeschreibung:
Schnelle, präzise Schnitte
(Version) Key RTB:
Erhöhte Stärke des Blatts verhindert Verbiegen und ermöglicht exakte, winkelhaltige Schnitte
Spezifisches RTB1:
Scharfgeschliffene, geschränkte Zähne ermöglichen schnelle Schnitte
Spezifisches RTB2:
Kohlenstoffstahl ist zum Schneiden von Weichholz und nicht-abrasiven Holzwerkstoffen geeignet
Spezifisches RTB3:
Große Zahnteilung (4 mm) zum Schneiden von Holzmaterialien mit einer Dicke von 5-50 mm
Material:
Weichholz | Grobspanplatte
Produkttext, ZB grau:
<b>T 144 DP</b> | HCS, geschränkt, geschliffen | Weichholz, Span-, Tischler-, Faserplatten (5-50 mm), Türen, Küchenarbeitsplatten (<50 mm)
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,049 kg
Nettogewicht:
0,049 kg
Volumen:
0,041 dm3
Abmessung Länge:
170 mm
Abmessung Breite:
80 mm
Abmessung Höhe:
3 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt-set bosch, stichsägeblatt satz, stichsägeblatt-set 5 teilig, Sägeblatt für Stichsäge
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
1
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,88*
€ 6,19*
1 Tag
139
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,04*
€ 6,38*
14 Tage
unbekannt
10
pro Paket
€ 7,90*
ab € 5,21*
€ 6,47*
1 Tag
139
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,30*
€ 6,53*
42 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,38*
€ 6,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608633A39
ab € 0,94*
Zubehör
Bosch
2608633A31
ab € 3,11*
Zubehör
Bosch
2608633A33
ab € 4,26*
Zubehör
Bosch
2608633A37
ab € 5,84*
Zubehör
Bosch
2608633A32
ab € 4,50*
Zubehör
Bosch
2608633A36
ab € 7,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.