Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson WorkForce Pro WF-C5390DW Tintenstrahldrucker Farbe 4800 x 1200 DPI A4 WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson WorkForce Pro WF-C5390DW Tintenstrahldrucker Farbe 4800 x 1200 DPI A4 WLAN
Epson WorkForce Pro WF-C5390DW Tintenstrahldrucker Farbe 4800 x 1200 DPI A4 WLAN
Epson WorkForce Pro WF-C5390DW Tintenstrahldrucker Farbe 4800 x 1200 DPI A4 WLAN
Epson WorkForce Pro WF-C5390DW Tintenstrahldrucker Farbe 4800 x 1200 DPI A4 WLAN
Epson WorkForce Pro WF-C5390DW Tintenstrahldrucker Farbe 4800 x 1200 DPI A4 WLAN
Epson WorkForce Pro WF-C5390DW Tintenstrahldrucker Farbe 4800 x 1200 DPI A4 WLAN
Epson WorkForce Pro WF-C5390DW Tintenstrahldrucker Farbe 4800 x 1200 DPI A4 WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE5-102190844
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CK25401
EAN/GTIN:
     8715946703510
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Netzwerk-Farbdrucker
Netzwerkdrucker
Inkjet Drucker
Weitere Informationen:
Leistungen
Speicherkapazität
2057 MB
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
25 W
Stromverbrauch (aus)
0.2 W
Energieverbrauch (bereit)
9.8 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.17 kWh/Woche
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Gesamte Papierkapazität
330 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
150 Blätter
Gesamtzahl der Papierzuführungen
3
Maximale Papierkapazität
1830 Blätter
Merkmale
Farbe
Ja
Maximale monatliche Auslastung
75000 Seiten pro Monat
Zahl der Druckpatronen
4
Doppelseitiger Druck
Ja
Seitenbeschreibungssprachen
ESC/P-R, PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Duplex Druckmodus
Auto
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Fotopapier, Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
Nicht-ISO Druckmedienformate
Legal, Brief
Umschlaggrößen
10, C4, C5, C6, DL
Fotopapiergrößen
10x15,13x18 cm
Mediengewichte für das Papierfach
64 - 256 g/m²
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Eingebautes Display
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Direktdruck
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
425 mm
Tiefe
535 mm
Höhe
357 mm
Gewicht
15300 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Wi-Fi Direct
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA2-AES, WPA2-PSK
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Google Cloud Print
Drucken
Maximale Auflösung
4800 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
34 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)
34 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
4.8 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
5.3 s
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 247,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,42*
€ 331,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,71*
€ 328,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,25*
€ 318,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,85*
€ 315,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,77*
€ 294,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
7112284
ab € 175,35*
Zubehör
Epson
7112285
ab € 153,04*
Zubehör
Epson
7112286
ab € 130,46*
Zubehör
Epson
C12C937901
ab € 144,14*
Zubehör
Epson
C12C938211
ab € 18,06*
Zubehör
Epson
C12C938261
ab € 16,16*
Zubehör
Epson
C12C938281
ab € 16,20*
Zubehör
Epson
C13T11C140
ab € 39,37*
Zubehör
Epson
C13T11C240
ab € 48,37*
Zubehör
Epson
C13T11C340
ab € 48,40*
Zubehör
Epson
C13T11C440
ab € 48,21*
Zubehör
Epson
C13T11D140
ab € 47,19*
Zubehör
Epson
C13T11D240
ab € 46,58*
Zubehör
Epson
C13T11D340
ab € 46,58*
Zubehör
Epson
C13T11D440
ab € 46,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.