Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schildkröt Fitness 960206 Hantel Kurzhantel mit festem Gewicht 2 kg 2 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schildkröt Fitness 960206 Hantel Kurzhantel mit festem Gewicht 2 kg 2 Stück(e)
Schildkröt Fitness 960206 Hantel Kurzhantel mit festem Gewicht 2 kg 2 Stück(e)
Schildkröt Fitness 960206 Hantel Kurzhantel mit festem Gewicht 2 kg 2 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-101872130
Hersteller:
     Schildkröt
Herst.-Nr.:
     960206
EAN/GTIN:
     4000885602067
Suchbegriffe:
Faust-Hantel
Vinyl-Hantel
Kurzhantel
Kurzhantel-Set
Set aus zwei 2,0 kg Hanteln mit Gußeisenkern und strapazierfähiger und griffiger Ummantelung. Dadurch unempfindlich gegen Schweiß und Kratzer und leicht zu reinigen. Ideal für das Gymnastik-, Aerobic- und Fitness-Training. Das vielseitige Fitnesssortiment der Marke Schildkröt bietet seit 2013 eine große Auswahl an Kleinfitnessgeräten für den Gebrauch zu Hause oder unterwegs. Durch den hohen Bekanntheitsgrad konnte sich Schildkröt im Fitnessbereich sehr schnell im Markt etablieren. Heute decken renommierte Fachhändler den Bereich Kleinfitnessgeräte mit Schildkröt ab. Zusätzlich wurde Schildkröt in der Rubrik „Fitness“ erst kürzlich und zum zweiten Mal in Folge von den Händlern Deutschlands in der SAZ zum „Besten Hersteller“ des Jahres gekürt. 7 Jahre nach Markteinführung erneuert die deutsche Traditionsmarke in ihrem Fitness-Segment den Markenauftritt komplett und präsentiert für das Jahr 2020 ein neues, dynamisches und ansprechendes Verpackungskonzept. Der neue Look passt sich optimal an die aktuellen Trends und Marktgegebenheiten an. Im Zuge des umfassenden Marken-Relaunchs konnte Schildkröt mit Arnd Peiffer auch den derzeit erfolgreichsten deutschen Biathleten als neuen Markenbotschafter gewinnen. Der in Niedersachsen geborene Wahl-Bayer Peiffer blickt auf viele Medaillen, Olympia-Siege (u.a. Olympia-Gold im 10-km-Sprint 2018 in Pyeongchang) und Weltmeister-Titel zurück. Für seine Leistungen in der Saison 2018/19 wurde der amtierende Weltmeister außerdem mit dem Goldenen Ski ausgezeichnet, der als höchste Auszeichnung unter den deutschen Ski-Sportlern gilt. Schildkröt bietet eine Vielzahl von Trainingsmethoden und Anweisungen für seine Fitness Produkte. Scannen Sie den QR-Code auf der Verpackung oder besuchen Sie unsere Website, um Tipps und Schulungsvideos zu erhalten. Hinweis: Bitte beachte, dass es insbesondere durch die Verwendung unterschiedlicher Displaytechnologien und aufgrund Deiner individuellen Displayeinstellungen zu Verfälschungen bei der Farbdarstellung kommen kann. Die auf Deinem Display dargestellten Farben können deswegen geringfügig von der tatsächlichen Farbe der auf unseren Produktfotos dargestellten Produkte abweichen. Im Zweifel empfehlen wir Dir, die Produktfotos auf einem weiteren Display zu betrachten oder uns zu kontaktieren.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kurzhantel mit festem Gewicht
Produktfarbe
Grau
Material
Eisenguss
Beschichtungsmaterial
Vinyl
Einfach zu säubern
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 12 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schildkröt
960204
ab € 5,09*
Sonstiges
Schildkröt
960205
ab € 9,13*
Sonstiges
Schildkröt
960207
ab € 22,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.