Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schildkröt Fitness 960204 Hantel Kurzhantel mit festem Gewicht 500 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schildkröt Fitness 960204 Hantel Kurzhantel mit festem Gewicht 500 g
Schildkröt Fitness 960204 Hantel Kurzhantel mit festem Gewicht 500 g
Schildkröt Fitness 960204 Hantel Kurzhantel mit festem Gewicht 500 g
Schildkröt Fitness 960204 Hantel Kurzhantel mit festem Gewicht 500 g
Schildkröt Fitness 960204 Hantel Kurzhantel mit festem Gewicht 500 g
Schildkröt Fitness 960204 Hantel Kurzhantel mit festem Gewicht 500 g
Artikel-Nr.:
     CIDE2-109481496
Hersteller:
     Schildkröt
Herst.-Nr.:
     960204
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faust-Hantel
Vinyl-Hantel
Kurzhantel
Kurzhantel-Set
Vinyl Hantel 0,5 kg Set

Set aus zwei 0,5 kg Hanteln mit Gußeisenkern und strapazierfähiger und griffiger Ummantelung. Dadurch unempfindlich gegen Schweiß und Kratzer und leicht zu reinigen. Ideal für das Gymnastik-, Aerobic- und Fitness-Training. Das vielseitige Fitnesssortiment der Marke Schildkröt bietet seit 2013 eine große Auswahl an Kleinfitnessgeräten für den Gebrauch zu Hause oder unterwegs. Durch den hohen Bekanntheitsgrad konnte sich Schildkröt im Fitnessbereich sehr schnell im Markt etablieren. Heute decken renommierte Fachhändler den Bereich Kleinfitnessgeräte mit Schildkröt ab. Zusätzlich wurde Schildkröt in der Rubrik „Fitness“ erst kürzlich und zum zweiten Mal in Folge von den Händlern Deutschlands in der SAZ zum „Besten Hersteller“ des Jahres gekürt. 7 Jahre nach Markteinführung erneuert die deutsche Traditionsmarke in ihrem Fitness-Segment den Markenauftritt komplett und präsentiert für das Jahr 2020 ein neues, dynamisches und ansprechendes Verpackungskonzept. Der neue Look passt sich optimal an die aktuellen Trends und Marktgegebenheiten an. Im Zuge des umfassenden Marken-Relaunchs konnte Schildkröt mit Arnd Peiffer auch den derzeit erfolgreichsten deutschen Biathleten als neuen Markenbotschafter gewinnen. Der in Niedersachsen geborene Wahl-Bayer Peiffer blickt auf viele Medaillen, Olympia-Siege (u.a. Olympia-Gold im 10-km-Sprint 2018 in Pyeongchang) und Weltmeister-Titel zurück. Für seine Leistungen in der Saison 2018/19 wurde der amtierende Weltmeister außerdem mit dem Goldenen Ski ausgezeichnet, der als höchste Auszeichnung unter den deutschen Ski-Sportlern gilt. Schildkröt bietet eine Vielzahl von Trainingsmethoden und Anweisungen für seine Fitness Produkte. Scannen Sie den QR-Code auf der Verpackung oder besuchen Sie unsere Website, um Tipps und Schulungsvideos zu erhalten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kurzhantel mit festem Gewicht
Produktfarbe
Grün
Material
Eisenguss
Beschichtungsmaterial
Vinyl
Einfach zu säubern
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
500 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schildkröt
960205
ab € 9,13*
Sonstiges
Schildkröt
960206
ab € 15,08*
Sonstiges
Schildkröt
960207
ab € 22,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.