Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer B7 B247W Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1200 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer B7 B247W Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1200 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Acer B7 B247W Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1200 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Acer B7 B247W Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1200 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Acer B7 B247W Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1200 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Acer B7 B247W Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1200 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Acer B7 B247W Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1200 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Acer B7 B247W Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1200 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-101871340
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     UM.FB7EE.032
EAN/GTIN:
     4711121336218
Suchbegriffe:
Acer Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Die umweltfreundlichen Monitore der Acer Vero B7-Serie erfüllen bei der Arbeit alle Ansprüche mit Ihrer überlegenen Farbpräzision und 4K UHD-Auflösung.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
372800
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
23 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
15 W
Stromverbrauch (Standby)
0.39 W
Stromverbrauch (aus)
0.27 W
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Produktfarbe
Schwarz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
23.8 "
Display-Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:10
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
4K Ultra HD
Bildschirmform
Flach
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (typisch)
300 cd/m²
Reaktionszeit
4 ms
Seitenverhältnis
16:10
Kontrastverhältnis (dynamisch)
100000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Bildschirmdiagonale (cm)
60.5 cm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 170,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,80*
€ 244,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,88*
€ 236,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,56*
€ 227,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,91*
€ 222,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,45*
€ 202,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,85*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,91*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,08*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.