Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jackery SolarSaga 100 Solarmodul 100 W Monokristallines Silizium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jackery SolarSaga 100 Solarmodul 100 W Monokristallines Silizium
Jackery SolarSaga 100 Solarmodul 100 W Monokristallines Silizium
Jackery SolarSaga 100 Solarmodul 100 W Monokristallines Silizium
Jackery SolarSaga 100 Solarmodul 100 W Monokristallines Silizium
Jackery SolarSaga 100 Solarmodul 100 W Monokristallines Silizium
Jackery SolarSaga 100 Solarmodul 100 W Monokristallines Silizium
Jackery SolarSaga 100 Solarmodul 100 W Monokristallines Silizium
Jackery SolarSaga 100 Solarmodul 100 W Monokristallines Silizium
Artikel-Nr.:
     CIDE5-100860018
Hersteller:
     Jackery
Herst.-Nr.:
     SP1001G-E
EAN/GTIN:
     6958657300094
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
SolarSaga 100 monokristallines Solarpanel für autarke Stromversorgung unterwegs! Mit einer hohen Umwandlungseffizienz von bis zu 23% ist es ideal für die Outdoor-Aktivitäten und sogar für unerwartete Stromausfälle im Zuhause. Das Solarpanel hat ein Gewicht von 4,69 kg - leicht, faltbar und mit einem einfach zu tragenden Griff versehen. - Solargenerator mit hoher Umwandlungseffizienz: Mit einer hohen Umwandlungswirkungsgrad von bis zu 23% arbeitet das SolarSaga 100 perfekt mit der Explorer 1000/500/240 Powerstation (separat erhältlich), um als netzunabhängiger Solargenerator zu funktionieren - Ideale Lösung für das autarke Camping oder unerwartete Stromausfälle. - Solar-Ladegerät mit zwei USB-Ausgängen: Ausgestattet mit 1* USB-C-Ausgang und 1* USB-A-Ausgang, um mehrere Geräte direkt aufzuladen, einschließlich Smartphones, Tablets, Digitalkameras etc. - Leicht, robust und praktisch: Das SolarSaga 100 zeichnet sich durch das faltbare Design mit einem TPE-Gummigriff aus und wiegt nur 4,69 kg. Es ist bequem zu tragen, egal wohin Du gehst. Stelle den Winkel mit dem eingebauten Ständer ein. Hergestellt aus strapazierfähigem Stoff, Reißverschluss und PET-Material, hochtemperaturbeständig (Hinweis: Solarpanel ist nicht wasserdicht). HOHE UMWANDLUNGSEFFIZIENZ Monokristalline Silizium-Solarzellen Mehrschichtige Zelltechnologie ermöglicht höchste Qualität Hoher Umwandlungswirkungsgrad von bis zu 23% LANGLEBIG UND ROBUST ETFE-laminierte Solarzellen bieten witterungsbeständige Außenbeständigkeit und längere Lebensdauer. Mit integrierter Tasche auf der Rückseite zur Aufbewahrung & Schutz des Kabels und der Anschlüsse. Stoßfest & Staubdicht. FALTBAR UND TRAGBAR Faltbares Design für einfachen Transport Kompakt und leicht Gummigriff für komfortables Tragen Zwei verstellbare Ständer für eine einfache Installation oder Winkelverstellung
Weitere Informationen:
Energie
Bemessungsleistung
100 W
Solarmodul Spannung
18 V
Solarpanel Strom
5.55 mA
USB Ausgangsspannung
5 V
USB Ausgangsstrom
3 A
Spannung am Leerlaufkreislauf (Voc)
21.6 V
Merkmale
Solarzellentyp
Monokristallines Silizium
Produktfarbe
Schwarz
Wasserfest
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
Zelleffizienz
23 %
Technische Details
Betriebstemperatur
-10 - 65 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4690 g
Zusammengeklappte Breite
610 mm
Gefaltete Tiefe
35 mm
Zusammengeklappte Höhe
535 mm
entfaltete Weite
1220 mm
entfaltete Tiefe
5 mm
entfaltete Höhe
535 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 211,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,97*
€ 303,4143
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,59*
€ 299,3921
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,99*
€ 279,6381
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,25*
€ 271,6175
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,88*
€ 252,1372
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jackery
80-0200-USOR02
ab € 433,59*
Ähnlich
a-TroniX
A9885599
ab € 170,4488*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.