Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jackery SolarSaga 200 Solarmodul 200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jackery SolarSaga 200 Solarmodul 200 W
Jackery SolarSaga 200 Solarmodul 200 W
Jackery SolarSaga 200 Solarmodul 200 W
Jackery SolarSaga 200 Solarmodul 200 W
Jackery SolarSaga 200 Solarmodul 200 W
Jackery SolarSaga 200 Solarmodul 200 W
Jackery SolarSaga 200 Solarmodul 200 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101696551
Hersteller:
     Jackery
Herst.-Nr.:
     80-0200-USOR02
EAN/GTIN:
     190074000041
Suchbegriffe:
Solarkollektor
Solarladegerät
Solar Modul
Solarmodul
Kompatibel mit Explorer 2000 PRO Es dauert nur 2,5 Stunden, um den portablen Jackery Powerstation Explorer 2000 PRO über 6 SolarSaga 200 vollständig aufzuladen. Das tragbare Solarmodul ist außerdem mit anderen Jackery Powerstations kompatibel. Schnelle Einrichtung Das Solarpanel ist in wenigen Sekunden aufgebaut und steht dank seiner 3 Seitenstützen fest und sicher. Der perfekte Begleiter für Outdoor-Reisen liefert eine optimale Sonnenlichtabsorption. Nehmen Sie Solarenergie überall auf der Welt mit. 1* Solarpanel 2* Solarpanel Hochportabel Eine praktische Tragetasche ist für den einfachen Transport im Lieferumfang enthalten. Durch magnetische Pads lassen sich die Solarpanels leicht zusammenfalten. Für mehr Portabilität und Netzunabhängigkeit auf Reisen. Robust & langlebig Das ETFE-laminierte Gehäuse sorgt für Langlebigkeit. Darüber hinaus ist das Solarpanel IP67-zertifiziert, um rauen und nassen Wetterbedingungen standzuhalten.
Weitere Informationen:
Energie
Bemessungsleistung
200 W
Solarmodul Spannung
18 V
Solarpanel Strom
11120 mA
Spannung am Leerlaufkreislauf (Voc)
23.2 V
Kurzschlussstrom (Isc)
11.76 A
Merkmale
Installationstyp
Boden
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Kompatible Produkte
Explorer 2000 PRO
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 65 °C
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
8000 g
Zusammengeklappte Breite
540 mm
Gefaltete Tiefe
615 mm
Zusammengeklappte Höhe
40 mm
entfaltete Weite
540 mm
entfaltete Tiefe
2320 mm
entfaltete Höhe
25 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 433,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 505,47*
€ 601,5093
pro Stück
ab 2 Stück
€ 496,82*
€ 591,2158
pro Stück
ab 5 Stück
€ 461,04*
€ 548,6376
pro Stück
ab 10 Stück
€ 452,69*
€ 538,7011
pro Stück
ab 500 Stück
€ 433,59*
€ 515,9721
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EcoFlow
EFSOLAR400W
ab € 532,12*
Ähnlich
Jackery
SP1001G-E
ab € 158,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.