Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS TVIP42562 Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS TVIP42562 Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
ABUS TVIP42562 Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
ABUS TVIP42562 Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
ABUS TVIP42562 Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
ABUS TVIP42562 Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE5-100304041
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     TVIP42562
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
Mini-Kamera
Minicamera
TVIP62562 Dezente Wlan-Überwachungskamera Bei Wind & Wetter Die 2 MPx WLAN Mini Tube-Kamera ist vielseitig zur Videoüberwachung einsetzbar, dank Full-HD-Auflösung (1920 x 1080p) und 107°-Blickwinkel. Flexibler Einsatz, gute Bilder Für Zuhause, Büro oder Firmengelände: Dank robustem, wettergeschütztem Gehäuse mit Schutzart IP66 ist die Mini Tube-Kamera für den Innen- und Außenraum geeignet. Dank True-WDR mit 120 dB meistert sie stark schwankende Lichtbedingungen, z. B. mit viel Gegenlicht wie im Eingangsbereich oder Freien. Die IP-Kamera verfügt zudem über Infrarot-LEDs für gute Sicht bei Dunkelheit/Nacht bis zu 30 m (je nach Einsatzort). Effizient speichern Ein microSD-Karten-Slot dient zum Aufzeichnen in der Kamera und zur Wiedergabe via Browser oder App. Dank starker H.265-Plus-Komprimierung der Videodaten speichern kompatible Rekorder die Daten bis zu 4-mal effizienter (gegenüber H.264). Die Bewegungserkennung sorgt schon im Voraus für wenig Speicherplatzbedarf. Einfache, flexible Installation Die Bildübertragung erfolgt via WLAN, es führt nur ein Stromkabel zur Steckdose. Schnelle Einrichtung im Netzwerk per ABUS IP-Installer. Mobiler App-Zugriff Die ABUS Link Station-App für Smartphones/Tablets gewährt den mobilen Zugriff auf die Kamera. Ganz ohne Einstellungen am Router vorzunehmen. Mit der Lite-Version gratis: bis zu 60 Min. Daten-Stream (Live//Wiedergabe) im Monat. Die Pro-Version bietet den unbegrenzten Zugriff auf alle Daten.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Betriebsanleitung
Ja
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Audio-System
2-Wege
Netzwerk
WLAN
Ja
Netzstandard
IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n
WLAN-Standards
802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)
Zahl der Benutzer
32 Benutzer
Sicherheit
Bewegungssensor
Ja
Management-Funktionen
Webbrowser
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
7 W
DC-Ausgang Volt
12
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/2.8 Zoll
Vollbildverfahren
Ja
Anzahl der effektiven Pixel (H x V)
1920 x 1080 Pixel
Objektiv
Brennweitenbereich
2.8 mm
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
30 m
LED Typ
IR
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
256 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
126 mm
Höhe
96 mm
Länge (mm)
126 mm
Gewicht
600 g
Paketgewicht
1100 g
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Megapixel insgesamt
2 MP
Videokompressionsformate
H.264,H.265,M-JPEG
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 480 (VGA),1920 x 1080 (HD 1080)
Videoaufnahme
Ja
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Videostreaming
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstechnologie
3D-Rauschunterdrückung
Anschlüsse und Schnittstellen
Mikrofon-Eingang
Ja
Kamera
Mindestbeleuchtung
0.005 Lux
Betrachtungswinkel (horizontal)
111 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
57 °
Weißabgleich
Auto, Manuell
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Formfaktor
Kuppel
Gehäusematerial
Kunststoff
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserfest
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Wetterfestigkeit
Ja
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Alarmeingabe/-ausgabe
Ja
Dynamischer Bereich
120 dB
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,44*
€ 194,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,75*
€ 188,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 156,45*
€ 186,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,57*
€ 176,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,52*
€ 167,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,42*
€ 150,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.