Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 7945100 Beleuchtungs-Zubehör Montageschiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 7945100 Beleuchtungs-Zubehör Montageschiene
Trilux 7945100 Beleuchtungs-Zubehör Montageschiene
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99878371
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7945100
EAN/GTIN:
     4018242650040
Suchbegriffe:
Installationsschiene
Montageschiene
Stromschiene
installationsschiene 1m
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
Montageschiene
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Länge (mm)
1000 mm
Breite
56 mm
Höhe
32.5 mm
Weitere Suchbegriffe: installationsschiene, stromschiene 3ph
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,54*
€ 55,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,89*
€ 54,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
7947200
ab € 35,63*
Zubehör
TRILUX
7947800
ab € 56,38*
Zubehör
TRILUX
7948400
ab € 56,33*
Zubehör
TRILUX
7948700
ab € 56,28*
Zubehör
Global Trac
9417087 XTSV 12
ab € 15,88*
Zubehör
Nordic Aluminium
19170413
ab € 1,01*
Zubehör
TRILUX
5858300
ab € 50,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.