Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 7944300 Beleuchtungs-Zubehör Montageschiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 7944300 Beleuchtungs-Zubehör Montageschiene
Trilux 7944300 Beleuchtungs-Zubehör Montageschiene
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99878337
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7944300
EAN/GTIN:
     4018242650088
Suchbegriffe:
Installationsschiene
Montageschiene
Stromschiene
montageschiene 2m
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
Montageschiene
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1800 g
Länge (mm)
2000 mm
Breite
31.5 mm
Höhe
32.5 mm
Weitere Suchbegriffe: installationsschiene, stromschiene 3ph
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,34*
€ 84,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,57*
€ 82,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,80*
€ 79,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,13*
€ 75,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,75*
€ 65,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
7946400
ab € 15,50*
Zubehör
TRILUX
7947200
ab € 35,48*
Zubehör
TRILUX
7947800
ab € 56,22*
Zubehör
TRILUX
7948400
ab € 56,41*
Zubehör
TRILUX
7948700
ab € 55,86*
Zubehör
TRILUX
7943500
ab € 3,00*
Zubehör
Global Trac
9417087 XTSV 12
ab € 15,89*
Zubehör
Nordic Aluminium
19170413
ab € 1,01*
Zubehör
Nordic Aluminium
19180123
ab € 1,34*
Zubehör
TRILUX
7943000
ab € 3,26*
Zubehör
TRILUX
8119100
ab € 6,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.