Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bialetti Perfetto Moka Deka 250 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bialetti Perfetto Moka Deka 250 g
Bialetti Perfetto Moka Deka 250 g
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99728173
Hersteller:
     Bialetti
Herst.-Nr.:
     096080357
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filterkaffee
Kaffee gemahlen
gemahlener Kaffee
filterkaffee
Der gemahlene Kaffee Perfetto Moka Entkoffeiniert ist der perfekte Kaffee für Ihre Moka. Dieser Kaffee mit weicher Struktur und unverwechselbarem Geschmack und Aroma ist allen Kaffeeliebhabern gewidmet, die ihren Koffeinkonsum begrenzen müssen. Bialetti hat seinen gemahlenen Kaffee vervollkommnet und eine perfekte Kombination von Röstung, Mahlgrad und Geschmack erreicht. Perfetto Moka Entkoffeiniert vereint eine mittlere Röstung, die diesem Kaffee feine aromatische Noten nach Getreide und geröstetem Brot verleiht, mit einer eigens studierten Bearbeitung, um das Koffein zu entfernen, ohne den unverwechselbaren Geschmack des besten Bialetti-Kaffees zu beeinträchtigen. Durch die Auswahl bester Rohstoffe, eine perfekte Mischung und eine sorgsame Röstung garantiert der gemahlene Kaffee von Bialetti eine Verbindung von Aromen, die perfekt für die Zubereitung mit der Moka geeignet ist. Der Bialetti-Kaffee für die Moka Unsere Liebe zum Kaffee hat uns dazu gebracht, zuerst die Moka und dann den perfekten Kaffee für Sie zu erfinden. Perfetto Moka, ein einfach perfekter Kaffee: in Röstung, Geschmack und Mischung. Ein perfektes Gleichgewicht für einen einzigartigen Geschmack Dank unserer Erfahrung haben wir die perfekte Kombination aus Rösten und Mischen gefunden. Aus dieser gekonnten Balance, die das Ergebnis einer 100-jährigen Geschichte in der Welt des Kaffees ist, entstand ein Kaffee mit einem einzigartigen, unverwechselbaren Geschmack. Außerdem ist er italienisch, da er in der Kaffeerösterei von Coccaglio im Herzen des Gebiets Franciacorta verarbeitet wird. Die perfekte italienische Kombination Nur ein Kaffee, der mit der Moka Express und dem Perfetto Moka zubereitet wird, kann Ihnen überall auf der Welt den Geschmack eines perfekten italienischen Erlebnisses vermitteln. Dolce Vita in einer Tasse.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kapazität
250 g
Stufe der Kaffeeröstung
Medium geröstet
Getränkearten
Espresso
Intensitätslevel
6
Ursprungsland
Italien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,35*
€ 10,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,91*
€ 9,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,86*
€ 8,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,57*
€ 8,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,39*
€ 7,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,78*
€ 6,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.