Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother ADS-4300N Scanner ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brother ADS-4300N Scanner ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Weiß
Brother ADS-4300N Scanner ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Weiß
Brother ADS-4300N Scanner ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Weiß
Brother ADS-4300N Scanner ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Weiß
Brother ADS-4300N Scanner ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Weiß
Brother ADS-4300N Scanner ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Weiß
Brother ADS-4300N Scanner ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     2218-ADS4300NRE
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     ADS-4300N
EAN/GTIN:
     4977766814638
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der ADS-4300N bietet dank eingebauter Netzwerkschnittstelle umfangreiche Möglichkeiten für Ihr Geschäft. Durch die drei programmierbaren Tasten lassen sich vorher definierte Scan-Aufgaben mit einem Tastendruck ausführen und werden in dem gewünschten Verzeichnis abgelegt.
Weitere Informationen:
Design
Scanner-Typ
ADF-Scanner
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Steuerung
Tasten
Leistungen
Sensor-Typ
Dual CIS
Tägliche Einschaltdauer (max)
6000 Seiten
Lichtquelle
LED
Scanner-Dateiformate
JPEG, PDF, TIFF
Maximale monatliche Auslastung
120000 Seiten pro Monat
Scan to
FTP, Abbildung, PC, SMB, USB
Scan-Treiber
ICA, SANE, TWAIN, WIA
Scannerbetriebsgeräuschspegel
59 dB
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, USB
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Unterstützte Scan-Medientypen
Visitenkarte, Normales Papier, Plastik-Karte, Recyclingpapier, Dickes Papier, Dünnes Papier
Kartenstärke (max.)
1.1 mm
Mediengewichte für das Papierfach
40 - 200 g/m²
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE)
40 - 200 g/m²
Maximum scanweite
215.9 mm
Maximale Scanlänge
5000 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
391 mm
Verpackungstiefe
320 mm
Verpackungshöhe
243 mm
Paketgewicht
3320 g
Eingangskapazität
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
80 Blätter
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Gewicht und Abmessungen
Breite
299.5 mm
Tiefe
215.9 mm
Höhe
190.5 mm
Gewicht
2640 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Energie
Netzteiltyp
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
24 W
Stromverbrauch (Standby)
6.8 W
Stromverbrauch (aus)
0.1 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
1.7 W
Ausgangsspannung
24 V
Ausgangsstrom
1.9 A
Scannen
Optische Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Duplex-Scan
Ja
verbesserte Scan-Auflösung
1200 x 1200 DPI
Farbscannen
Ja
Eingabe Farbtiefe
48 Bit
Ausgabe Farbtiefe
24 Bit
Ausgabe Graustufentiefe
8 Bit
Graustufen
256
ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4)
40 Seiten pro Minute
ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4)
40 Seiten pro Minute
Duplex ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4)
80 ipm
Duplex ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4)
80 ipm
Zertifikate
Zertifizierung
GS Mark ISIS WHQL KofaxTM 5,10 VRS Elite 5.2.0 Kofax Express 3.3.0
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, PEAP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6)
RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, Web Services(Scan), SNTP Client, HTTP/HTTPS server, ICMPv6
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4)
DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services(Scan), HTTP/HTTPS server, LLMNR responder, SNTP Client, LDAP
IPv6-Unterstützung
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services(Scan), HTTP/HTTPS server, LLMNR responder, SNTP Client, LDAP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, Web Services(Scan), SNTP Client, HTTP/HTTPS server, ICMPv6
Angebote (20)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2218
42
pro Stück
€ 9,50*
ab € 299,84*
€ 324,72*
pro Stück
Frei Haus
ab € 332,93*
€ 360,80*
32 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 331,11*
€ 360,81*
3 Tage
11
pro Stück
€ 1,00*
ab € 331,72*
€ 365,53*
pro Stück
Frei Haus
ab € 326,09*
€ 380,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2218
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,72*
€ 386,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,04*
€ 384,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,22*
€ 373,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,80*
€ 369,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,84*
€ 356,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2218
Versand: Lager 2218
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 13,00*
ab € 130,00*
€ 9,50*
ab € 1.200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2218
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.