Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EIZO FlexScan EV2490-WT Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EIZO FlexScan EV2490-WT Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Weiß
EIZO FlexScan EV2490-WT Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Weiß
EIZO FlexScan EV2490-WT Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Weiß
EIZO FlexScan EV2490-WT Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Weiß
EIZO FlexScan EV2490-WT Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Weiß
EIZO FlexScan EV2490-WT Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Weiß
EIZO FlexScan EV2490-WT Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Weiß
EIZO FlexScan EV2490-WT Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Weiß
EIZO FlexScan EV2490-WT Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-97891699
Hersteller:
     Eizo
Herst.-Nr.:
     EV2490-WT
EAN/GTIN:
     4995047063322
Suchbegriffe:
Eizo Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Brillante Bildqualität, hohe Ergonomie und starke Flexibilität: Die moderne Arbeitswelt stellt hohe Anforderungen an die technische Ausstattung. Der EIZO FlexScan EV2490 erfüllt sie – egal ob im Home-Office, am Büroplatz oder am Shared Desk. Dafür bietet der 23,8-Zoll-IPS-Monitor volle USB-C-Konnektivität. Über diese Schnittstelle empfängt er Video- sowie Audiosignale und vieles mehr: Eine Ladeleistung von 70 Watt sorgt für volle Notebook-Akkus und macht externe Netzteile überflüssig. Durch einen integrierten Ethernet-Anschluss gelangen Rechner sogar kabelgebunden ins Internet, die standardmäßig nur WLAN besitzen. Seine Daisy-Chain-Funktion für bis zu vier Monitore ist ideal für Mehrschirmlösungen. So wird der Business-Monitor zur vollwertigen Dockingstation und ist überall zu Hause wo Flexibilität gefragt ist: Notebooks müssen nur mit einem einzigen Kabel angeschlossen werden und sind sofort voll einsatzbereit. Neben dem USB-C-Anschluss kann der EV2490 allerdings auch über seine DisplayPort- und HDMI-Schnittstelle betrieben werden. Unabhängig vom Einsatzort glänzt der EIZO FlexScan EV2490 durch sein kontraststarkes und flimmerfreies Display und eine Full-HD-Auflösung (1920 x 1080 Pixel). Für herausragende Ergonomie sorgen die Entspiegelung, eine ausgefeilte automatische Helligkeitsregulierung sowie flexible Möglichkeiten zur Anpassung in Höhe, Neigung, Dreh- und Schwenkbarkeit.
Weitere Informationen:
Leistungen
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CB, CCC, CE, China RoHS, ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), GS mark, ICES, PSE, RCM, RoHS, TCO, TUV, UKCA, VCCI, WEEE, cTUVus
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
908952
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, USB Typ-C
Schnellstartübersicht
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Höheneinstellung
191.2 mm
Pivot
Ja
Pivot Winkel
-90 - 90 °
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
0 - 344 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 35 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Schwedisch
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B
1
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
3
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C
1
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
HDCP
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
537.8 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
230 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
523.6 mm
Gewicht (mit Ständer)
7200 g
Breite (ohne Standfuß)
531 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
54 mm
Höhe (ohne Standfuß)
344 mm
Gewicht (ohne Ständer)
4500 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
C
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
9 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
11 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (max.)
155 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including ISO 9241-307), TCO Certified Generation 9, EPEAT 2018 (US), TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC
Sonstige Funktionen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
23.8 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
1,67 Milliarden Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 720 x 400, 1280 x 1024 (SXGA), 800 x 600 (SVGA), 640 x 480 (VGA), 1024 x 768 (XGA)
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.275 x 0.275 mm
Pixeldichte
93 ppi
Horizontaler Scanbereich
31 - 68 kHz
Vertikaler Scanbereich
59 - 61 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
527 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
296 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
60.5 cm
RGB-Farbraum
sRGB
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 288,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,37*
€ 376,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,75*
€ 375,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,12*
€ 367,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,81*
€ 363,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,78*
€ 343,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,91*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,36*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,59*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.