|  |
 | |
| Artikel-Nr.: CIDE4-96812919 Herst.-Nr.: 769831-39 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA Atmungsaktives Textilfutter Geschlossene, gepolsterte Lasche Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black Metallfreier Durchtrittschutz PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS TPU Überkappe Kunststoffkappe EN ISO 20345 S3 SRC, Form B BOA Fit System Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy von BASF Weitere Informationen: Merkmale | Geschlecht | Unisex |  | Zielgruppe | Erwachsener |  | Größe (EU) | 39 |  | Sicherheitscode für Schuhe (ISO 20345) | ESD, S3, SRC |  | Rutschfest | Ja |  | Zertifizierung | EN ISO 20345 | Material | Laufsohlenmaterial | Polyurethan (PU) |  | Obermaterial | Mikrofaser, Textil |  | Futtermaterial | Stoff |  | Zehenkappenmaterial | Komposite |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, S3 Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, schnürstiefel schwarz 39, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, schutzschuhe, sicherheitsschuhe, berufsschuhe, schutzstiefel, arbeitsschuhe, sicherheitssandalen, einsatzschuhe, industrie-stiefel, schutz-boots |
|  |  |
| |