Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS01-20055 HDMI-Kabel 5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS01-20055 HDMI-Kabel 5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
shiverpeaks BS01-20055 HDMI-Kabel 5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96568819
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS01-20055
EAN/GTIN:
     4017538127648
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 5m
hdmi kabel typ-a auf typ-a
hdmi kabel typ-a auf typ-a 4k x 2k
shiverpeaks-BASIC-S--Optisches-HDMI Anschlußkabel--HDMI A-Stecker auf HDMI A-Stecker, vergoldete Kontakte 5,0m Das Aktiv Optische HDMI Hybridkabel (AOC) überträgt Ihr Multimediasignal selbst über längere Strecken verlustfrei. · Anschlüsse: HDMI A Stecker auf HDMI A Stecker (19P19C) · Auflösung bis zu: 4K2K (60 Hz), 4K2K (30 Hz), 1080p (3D) · Unterstützt Farbsampling in den Formaten 4:4:4, 4:2:2 und 4:2:0 · Unterstützt: HDR10, HLG, HDCP 2.2, HDCP 1.4, 3D, EDID, HEC, CEC, ARC · Bandbreite bis zu: 17,819 Gbit/s · Kabel Mantel: PVC · Stecker Material: Zinklegierung, vergoldet · Kontaktoberfläche: Pins vergoldet · Haube: vergossen · Knickschutz: Ja · Aufbau Kabel: AWG 24-30 / OM3 · Adern Material: Kupfer / POF · Farbe Kabel: schwarz
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
3D
Ja
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4/2.2
Datenübertragungsrate
17.819 Gbit/s
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 (HDR10),Hybrid Log-Gamma (HLG)
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
AWG Kabelgröße
24/30
Kabelmaterial
Glasfaser/Kupfer
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbabtastung
4:4:4,4:2:0,4:2:2
Erweiterte Display-Identifikationsdaten (EDID)
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,14*
€ 81,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,71*
€ 79,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,95*
€ 74,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,00*
€ 71,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,68*
€ 61,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.