| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-96568733 Herst.-Nr.: BS77470-0.75-E EAN/GTIN: 4017538007407 |
| |
|
| | |
| shiverpeaks-BASIC-S--HDMI A-Stecker auf HDMI A-Stecker, vergoldete Kontakte, ULTRA HD, 3D, HEAC, 0,75m
· Anschlüsse: HDMI A Stecker auf HDMI A Stecker (19P19C) · Auflösung bis zu: 4K2K (60 Hz), 4K2K (30 Hz), 1080p (3D) · Unterstützt Farbsampling in den Formaten 4:4:4, 4:2:2 und 4:2:0 · Unterstützt: HDR10, HLG, HDCP 2.2, HDCP 1.4, 3D · Bandbreite bis zu: 17,819 Gbit/s · HDMI Standard: High Speed with Ethernet · Anzahl der Schirmungen: 3-fach · Schirmung 1: ALU Folie kaschiert PIMF (5 Paare) · Schirmung 2: ALU Folie (100% dicht) · Schirmung 3: ALU Geflecht · Kabelaufbau: AWG 30 · Adern Material: Kupfergemisch · Stecker: vergossen · Stecker Material: CuZnNi, vergoldet · Kontaktoberfläche: vergoldet · Stecker Gehäuse: PVC · Kabel Mantel: PVC · Farbe: schwarz Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 0.75 m | | Anschluss 1 | HDMI Typ A (Standard) | | Anschluss 2 | HDMI Typ A (Standard) | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Schwarz | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | 3D | Ja | | HDMI Ethernet-Kanal | Ja | | HDCP | Ja | | HDCP-Version | 1.4/2.2 | | Datenübertragungsrate | 17.819 Gbit/s | | High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja | | Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | | AWG Kabelgröße | 30 | | Material Stecker-Gehäuse | Polyvinylchlorid (PVC) | | Kabelmaterial | Kupfer | | Kabelmantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | | Magnetisch abgeschirmt | Ja | | Abschirmungsmaterial | Aluminium | | Anzahl der Schutzschichten | 3 | | Farbabtastung | 4:4:4, 4:2:0, 4:2:2 |
|
| | |
| | | |
| |