Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLUB3D DisplayPort to VGA Cable M/M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLUB3D DisplayPort to VGA Cable M/M
CLUB3D DisplayPort to VGA Cable M/M
CLUB3D DisplayPort to VGA Cable M/M
CLUB3D DisplayPort to VGA Cable M/M
CLUB3D DisplayPort to VGA Cable M/M
CLUB3D DisplayPort to VGA Cable M/M
CLUB3D DisplayPort to VGA Cable M/M
CLUB3D DisplayPort to VGA Cable M/M
CLUB3D DisplayPort to VGA Cable M/M
CLUB3D DisplayPort to VGA Cable M/M
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96527518
Hersteller:
     Club 3D
Herst.-Nr.:
     CAC-1012
EAN/GTIN:
     8719214472207
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
45 mm
Verpackungshöhe
145 mm
Paketgewicht
143 g
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Kabeltyp
Rundkabel
AWG Kabelgröße
28
Plug
Ja
Zertifizierung
ROHS, FCC, CE EMI
Gewicht und Abmessungen
Stecker 1 Abmessungen (BxTxH)
20 x 47 x 13 mm
Stecker 2 Abmessungen (BxTxH)
33 x 44 x 16 mm
Gewicht
98 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.