Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair Dominator CMT32GX5M2X5600C36 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 5600 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair Dominator CMT32GX5M2X5600C36 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 5600 MHz
Corsair Dominator CMT32GX5M2X5600C36 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 5600 MHz
Corsair Dominator CMT32GX5M2X5600C36 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 5600 MHz
Corsair Dominator CMT32GX5M2X5600C36 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 5600 MHz
Corsair Dominator CMT32GX5M2X5600C36 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 5600 MHz
Corsair Dominator CMT32GX5M2X5600C36 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 5600 MHz
Corsair Dominator CMT32GX5M2X5600C36 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 5600 MHz
Corsair Dominator CMT32GX5M2X5600C36 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 5600 MHz
Corsair Dominator CMT32GX5M2X5600C36 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 5600 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96065198
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMT32GX5M2X5600C36
EAN/GTIN:
     840006659365
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
5600 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
CAS Latenz
36
Speicherkanäle
Zweikanalig
Speicherspannung
1.25 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
3.0
SPD profil
Ja
SPD-Spannung
1.1 V
SPD-Latenz
40
SPD-Geschwindigkeit
4800 MHz
Ursprungsland
Taiwan
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Kühlkörper
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Mehrfarbig
Kompatible Produkte
Intel 600 Series
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR RAM RGB, RGB DDR RAM, DDR5 RAM RGB, DDR5 RGB RAM, RGB DDR5 RAM, ddr ram 32gb, ddr ram, ddr-sdram 288-pin, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 192,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,89*
€ 270,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,88*
€ 265,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,03*
€ 255,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,28*
€ 251,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,29*
€ 228,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90YV0IZ2-M0NA00
ab € 483,20*
Ähnlich
Asus
PROART B660-CREATOR D4
ab € 159,83*
Ähnlich
Asus
90MB1AE0-M0EAY0
ab € 101,24*
Ähnlich
Asus
90MB1D00-M0EAYC
ab € 96,20*
Ähnlich
Asus
90MB1DS0-M0EAY0
ab € 82,68*
Ähnlich
Asus
90MB1CU0-M0EAY0
ab € 129,66*
Ähnlich
Asus
90MB1EE0-M0EAY0
ab € 147,02*
Ähnlich
Asus
90RC00L3-M0UAY0
ab € 378,95*
Ähnlich
Asus
90MB17B0-M0EAY0
ab € 192,30*
Ähnlich
Asus
90RC00E2-M0UAY0
ab € 162,86*
Ähnlich
Asus
90MB1E50-M0EAY0
ab € 122,22*
Ähnlich
Asus
90RC00H1-M0UAY0
ab € 57,49*
Ähnlich
Seagate
ST4000NE001
ab € 90,24*
Ähnlich
Kingston Technology
KF432C16BB/8BK
ab € 16,92*
Ähnlich
Samsung
MZ-77Q1T0BW
ab € 70,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.