Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Beskar Ingot Externe Festplatte 2 TB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seagate Beskar Ingot Externe Festplatte 2 TB Schwarz
Seagate Beskar Ingot Externe Festplatte 2 TB Schwarz
Seagate Beskar Ingot Externe Festplatte 2 TB Schwarz
Seagate Beskar Ingot Externe Festplatte 2 TB Schwarz
Seagate Beskar Ingot Externe Festplatte 2 TB Schwarz
Seagate Beskar Ingot Externe Festplatte 2 TB Schwarz
Seagate Beskar Ingot Externe Festplatte 2 TB Schwarz
Seagate Beskar Ingot Externe Festplatte 2 TB Schwarz
Seagate Beskar Ingot Externe Festplatte 2 TB Schwarz
Seagate Beskar Ingot Externe Festplatte 2 TB Schwarz
Seagate Beskar Ingot Externe Festplatte 2 TB Schwarz
Seagate Beskar Ingot Externe Festplatte 2 TB Schwarz
Seagate Beskar Ingot Externe Festplatte 2 TB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-95913966
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     STKL2000403
EAN/GTIN:
     8719706043052
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Erhalten Sie das ultimative Kopfgeld mit der offiziell lizenzierten Beskar Ingot Drive. Die externe Special Edition FireCuda-Festplatte ist im ikonischen Star Wars Beskar-Barrendesign geschmiedet und mit einer kühlen mandalorianischen blauen LED ausgestattet.

Das ultimative Sammlerstück
Leise, schnell und ausdrucksstark – diese offiziell lizenzierten Beskar Ingot Drives eignen sich ideal für echte Sammler, die ihren Spielen ein würdiges Zuhause geben möchten.

Jede Special Edition FireCuda Drive hat ein Beskar-Barrendesign, das vom Star Wars-Universum inspiriert ist und Fans begeistern wird.

Externe Special Edition FireCuda-Festplatte
Erhalten Sie das ultimative Kopfgeld mit der offiziell lizenzierten Beskar Ingot Drive.

Die externe Special Edition FireCuda-Festplatte ist im ikonischen Star Wars Beskar-Barrendesign geschmiedet und mit einer kühlen mandalorianischen blauen LED ausgestattet.

Und auf ihrer enormen Kapazität können Sie Medien, Dateien und Spiele von galaktischem Ausmaß speichern.
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Kapazität
2000 GB
Energie
Bus-betrieben
USB
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
Micro-USB B
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
167 g
Breite
80 mm
Tiefe
122.5 mm
Höhe
122.5 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsbreite
137.5 mm
Verpackungstiefe
39 mm
Verpackungshöhe
186.5 mm
Paketgewicht
270 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,01*
€ 136,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,31*
€ 136,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,35*
€ 122,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,39*
€ 118,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,60*
€ 106,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/128GB
ab € 23,08*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2/128GB
ab € 71,35*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/128GB
ab € 10,52*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GBSP
ab € 7,70*
Ähnlich
Kingston Technology
SDS2/128GB
ab € 8,41*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/1TB
ab € 198,76*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TBSP
ab € 71,96*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TB
ab € 72,04*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/1TB
ab € 74,59*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/256GB
ab € 42,67*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/256GBSP
ab € 16,49*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/500G
ab € 59,01*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/512GB
ab € 85,25*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/512GBSP
ab € 29,10*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2/64GB
ab € 34,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.