Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viewsonic IFP9850 Gen 4 - 98” Interaktiver Flachbildschirm 2,49 m (98") LCD 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viewsonic IFP9850 Gen 4 - 98” Interaktiver Flachbildschirm 2,49 m (98") LCD 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 9
Viewsonic IFP9850 Gen 4 - 98” Interaktiver Flachbildschirm 2,49 m (98") LCD 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 9
Viewsonic IFP9850 Gen 4 - 98” Interaktiver Flachbildschirm 2,49 m (98") LCD 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 9
Viewsonic IFP9850 Gen 4 - 98” Interaktiver Flachbildschirm 2,49 m (98") LCD 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 9
Viewsonic IFP9850 Gen 4 - 98” Interaktiver Flachbildschirm 2,49 m (98") LCD 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 9
Viewsonic IFP9850 Gen 4 - 98” Interaktiver Flachbildschirm 2,49 m (98") LCD 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 9
Viewsonic IFP9850 Gen 4 - 98” Interaktiver Flachbildschirm 2,49 m (98") LCD 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 9
Viewsonic IFP9850 Gen 4 - 98” Interaktiver Flachbildschirm 2,49 m (98") LCD 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 9
Artikel-Nr.:
     CIDE4-95772419
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     VS18697
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E-Board
Elektronisches Whiteboard
Interactive Whiteboard
Interaktive Weißwand-Tafel
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
98 "
Bildschirmtechnologie
LCD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit
350 cd/m²
HD-Typ
4K Ultra HD
Touchscreen
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
20
Reaktionszeit
8 ms
Kontrastverhältnis
1200:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
HDMI, RS-232, USB, USB Typ-C
Gewicht und Abmessungen
Breite
2245 mm
Tiefe
91 mm
Höhe
1323 mm
Gewicht
103000 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
2483 mm
Verpackungstiefe
376 mm
Verpackungshöhe
1493 mm
Paketgewicht
133200 g
Leistungen
Umgebungslichtsensor
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
80000 h
Sonstige Funktionen
Mikrofon
3,5 mm
Grafikkarte-Familie
ARM
Grafikkarte
Mali-G52
Betriebsanleitung
Ja
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Zertifikate
Zertifizierung
FCC, cTUVus, EPET, ES8, LBL, CE, CB
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
192.5 W
Stromverbrauch (aus)
5 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Energieeffizienzskala
A bis G
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Computersystem
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessor Architektur
ARM Cortex A73 + ARM Cortex A53
Prozessor-Taktfrequenz
1.8 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Installiertes Betriebssystem
Android 9
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Ethernet/LAN
Ja
HDMI-Version
2.0
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Design
Produktdesign
Interaktiver Flachbildschirm
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
800 x 600 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7.516,46*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.572,80*
€ 9.011,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.560,10*
€ 8.996,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.529,00*
€ 8.959,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.516,46*
€ 8.944,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.