Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6994200 Beleuchtungs-Zubehör Montageschiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6994200 Beleuchtungs-Zubehör Montageschiene
Trilux 6994200 Beleuchtungs-Zubehör Montageschiene
Artikel-Nr.:
     CIDE4-95197269
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6994200
EAN/GTIN:
     4018242387519
Suchbegriffe:
Installationsschiene
Montageschiene
Stromschiene
stromschiene 3ph
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
Montageschiene
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5100 g
Länge (mm)
1130 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 256,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,65*
€ 366,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,19*
€ 358,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,39*
€ 344,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,23*
€ 337,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,60*
€ 305,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
6126700
ab € 9,34*
Zubehör
TRILUX
6141200
ab € 6,45*
Zubehör
TRILUX
6186200
ab € 21,65*
Zubehör
TRILUX
6186700
ab € 8,14*
Zubehör
TRILUX
6186100
ab € 17,64*
Zubehör
TRILUX
6188000
ab € 7,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.