| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-9437590 Herst.-Nr.: NP0041 EAN/GTIN: 4052792003987 |
| |
|
| | |
| Dieses LogiLink Patch Panel ist aus robustem Stahlblech gefertigt und in RAL7035 lackiert. CAT6 entspricht der Performance Specification ISO/IEC 11801 CLASS E. Die Kabelinstallation erfolgt über die LSA Leisten. Es verfügt über 12 RJ45 Anschlussbuchsen. Das Patch Panel ist bis 250 MHZ einsetzbar. Der Schirmbecher ist über zwei Rändelschrauben abnehmbar und ist daher besonders montagefreundlich. Die Zugentlastung ist über die Rändelschrauben fixierbar. Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Grau | | Zertifizierung | ISO/IEC 11801 E | Netzwerk | Anzahl Anschlüsse | 12 | | Stecker | RJ-45 | | unterstütze Kabeltypen | Cat6 | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85371098 |
|
| | |
| | | |
| |