Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink NP0046 Patch Panel 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink NP0046 Patch Panel 1U
LogiLink NP0046 Patch Panel 1U
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33141450
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     NP0046
EAN/GTIN:
     4052792040258
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel 1he
patchpanel
logilink patchpanel
Dieses LogiLink Patch Panel ist aus robustem Stahlblech gefertigt und in RAL7035 lackiert. CAT6 entspricht der Performance Specification ISO/IEC 11801 CLASS E. Die Kabelinstallation erfolgt über die LSA Leisten. Es verfügt über 12 RJ45 Anschlussbuchsen. Das Patch Panel ist bis 250 MHZ einsetzbar. Der Schirmbecher ist über zwei Rändelschrauben abnehmbar und ist daher besonders montagefreundlich. Die Zugentlastung ist über die Rändelschrauben fixierbar.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Montage
Rackeinbau
Rack-Kapazität
1U
Zertifizierung
ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568 C .2
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
270 mm
Verpackungslänge
130 mm
Verpackungshöhe
45 mm
Paketgewicht
950 g
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Anzahl Anschlüsse
12
unterstütze Kabeltypen
Cat6a
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Warentarifnummer (HS)
85371098
Gewicht und Abmessungen
Breite
254 mm
Höhe
130 mm
Tiefe
44 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
NP0041
ab € 13,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.