Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg 630-14 Maus rechts USB Typ-A Optisch 2400 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sandberg 630-14 Maus rechts USB Typ-A Optisch 2400 DPI
Sandberg 630-14 Maus rechts USB Typ-A Optisch 2400 DPI
Sandberg 630-14 Maus rechts USB Typ-A Optisch 2400 DPI
Sandberg 630-14 Maus rechts USB Typ-A Optisch 2400 DPI
Sandberg 630-14 Maus rechts USB Typ-A Optisch 2400 DPI
Sandberg 630-14 Maus rechts USB Typ-A Optisch 2400 DPI
Sandberg 630-14 Maus rechts USB Typ-A Optisch 2400 DPI
Sandberg 630-14 Maus rechts USB Typ-A Optisch 2400 DPI
Sandberg 630-14 Maus rechts USB Typ-A Optisch 2400 DPI
Artikel-Nr.:
     212-410811440092
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     630-14
EAN/GTIN:
     5705730630149
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Die Sandberg Wired Vertical Mouse Pro ist eine ergonomische Alternative zu einer herkömmlichen Computermaus. Die Maus ist sozusagen auf die Seite gekippt und dem Profil Ihrer Hand angepasst. Die Maus kann so in einer natürlicheren Haltung geführt werden. Auf diese Weise verringert sich der Druck auf Ihr Handgelenk deutlich, die Risiken von Schmerzen und Gelenkverletzungen werden reduziert. Schließen Sie die Maus an einen USB-Anschluss an Ihrem Computer an, sie wird sofort funktionieren.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
240 mm
Paketgewicht
200 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
79 mm
Höhe
81 mm
Gewicht
150 g
Energie
Energiequelle
Kabel
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Ergonomie
Kabellänge
1.5 m
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Schwarz
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Vertikale Ausführung
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
6
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
2400 DPI
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi
4
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 212
pro Stück
€ 5,95*
ab € 11,94*
€ 16,74*
1 Tag
750
pro Stück
€ 10,00*
ab € 12,20*
€ 17,08*
2 Tage
6
pro Stück
€ 4,90*
ab € 15,46*
€ 21,24*
1 Tag
7
pro Stück
€ 4,90*
ab € 15,75*
€ 21,60*
4 Tage
6
pro Stück
€ 1,00*
ab € 21,41*
€ 29,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 212
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 212
Versand: Lager 212
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 160,00*
€ 1,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 212
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,52*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,32*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.