Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SANDBERG Pro Vertikale Maus ergonomisch optisch 6 Tasten kabelgebunden USB Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SANDBERG Pro Vertikale Maus ergonomisch optisch 6 Tasten kabelgebunden USB Box
SANDBERG Pro Vertikale Maus ergonomisch optisch 6 Tasten kabelgebunden USB Box
Artikel-Nr.:
     7405B-999436276
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     630-14
EAN/GTIN:
     5705730630149
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse

SANDBERG Pro Vertikale Maus ergonomisch optisch 6 Tasten kabelgebunden USB Box

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Sandberg Pro - vertikale Maus - USB Gerätetyp: Vertikale Maus - ergonomisch Anschlusstechnik: Kabelgebunden - USB Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 10 cm x 7,9 cm x 8,1 cm Gewicht: 150 g Movement Detection Technologie: Optisch Anzahl Tasten: 6 Bewegungsauflösung: 2400 dpi Leistung: Echtzeit-Empfindlichkeitsschaltung 800/1.200/1.600/2.400 dpi Leistungsmerkmale: Scrolling - Rad, LED-Streifen Kabellänge: 1.5 m Erforderliches Betriebssystem: Apple MacOS, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 Verpackung: Box

SANDBERG Pro Vertikale Maus ergonomisch optisch 6 Tasten kabelgebunden USB Box

Produktbeschreibung:

Maus Zweck Büro Geräteschnittstelle USB Typ–A
Bewegungerfassungs Technologie Optisch Scroll
Typ Rad Knopfanzahl 6 Tastentyp Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung 2400 DPI Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi 4 Anzahl
der Scroll–Rollen 1 Scroll–Richtungen Senkrecht
Design Formfaktor rechts Intelligentes,
ergonomisches Design Ja Vertikale Ausführung Ja
Produktfarbe Schwarz Oberflächenfärbung Einfarbig
Ergonomie Kabellänge 1,5 m Leistung Energiequelle
Kabel Systemanforderung Unterstützt Windows–Betriebssysteme
Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows Vista,Windows
XP Unterstützt Mac–Betriebssysteme Ja Gewicht
und Abmessungen Breite 100 mm Tiefe 79 mm Höhe
81 mm Gewicht 150 g Verpackungsdaten Anzahl 1
Verpackungsbreite 150 mm Verpackungstiefe 150
mm Verpackungshöhe 240 mm Paketgewicht 200 g

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Vertikale Maus
Ergonomisches Design
Ja
Breite
10 cm
Tiefe
7,9 cm
Höhe
8,1 cm
Gewicht
150 g
Eingabegerät
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Schnittstelle
USB
Movement Detection Technologie
Optisch
Anzahl Tasten
6
Bewegungsauflösung
2400 dpi
Leistung
Echtzeit–Empfindlichkeitsschaltung 800/1.200/1.600/2.400 dpi
Kabellänge
1.5 m
Leistungsmerkmale
Scrolling – Rad, LED–Streifen
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB – 4–polig USB Typ A
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC, RoHS, WEEE
Verpackungsdetails
Box
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
15 cm
Transporttiefe
15 cm
Transporthöhe
24 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 5 Jahre

Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,95*
ab € 11,94*
€ 16,69*
1 Tag
705
pro Stück
€ 10,00*
ab € 12,20*
€ 17,04*
2 Tage
6
pro Stück
€ 4,90*
ab € 15,43*
€ 21,15*
1 Tag
6
pro Stück
€ 4,90*
ab € 15,66*
€ 21,48*
Lager 7405
5
pro Stück
€ 1,00*
ab € 21,45*
€ 28,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,49*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,14*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 97,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.