Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg 630-13 Maus rechts RF Wireless Optisch 1600 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sandberg 630-13 Maus rechts RF Wireless Optisch 1600 DPI
Sandberg 630-13 Maus rechts RF Wireless Optisch 1600 DPI
Sandberg 630-13 Maus rechts RF Wireless Optisch 1600 DPI
Sandberg 630-13 Maus rechts RF Wireless Optisch 1600 DPI
Sandberg 630-13 Maus rechts RF Wireless Optisch 1600 DPI
Sandberg 630-13 Maus rechts RF Wireless Optisch 1600 DPI
Sandberg 630-13 Maus rechts RF Wireless Optisch 1600 DPI
Sandberg 630-13 Maus rechts RF Wireless Optisch 1600 DPI
Sandberg 630-13 Maus rechts RF Wireless Optisch 1600 DPI
Sandberg 630-13 Maus rechts RF Wireless Optisch 1600 DPI
Artikel-Nr.:
     4249L-630-13
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     630-13
EAN/GTIN:
     5705730630132
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Die Sandberg Wireless Vertical Mouse Pro ist die ergonomische Alternative zu einer herkömmlichen Computermaus. Die Maus ist sozusagen auf die Seite gekippt und dem Profil Ihrer Hand angepasst. So können Sie die Maus in einer natürlicheren Haltung führen. Diese Haltung verringert den Druck auf Ihr Handgelenk deutlich, Risiken von Schmerzen und Gelenkverletzungen werden reduziert.
Für zusätzlichen Komfort besitzt die Maus zudem eine abnehmbare magnetische Handballenauflage. Es handelt sich um eine Funkmaus. Also sind keine lästigen Kabel erforderlich. Dank des integrierten Akkus müssen Sie sich nicht einmal mehr um einen Batteriewechsel Gedanken machen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
170 mm
Verpackungshöhe
270 mm
Paketgewicht
200 g
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
84 mm
Höhe
83 mm
Gewicht
150 g
Energie
Energiequelle
Batterien
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Ergonomie
Kabellose Reichweite
10 m
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Schwarz
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Vertikale Ausführung
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Weiß
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
6
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
1600 DPI
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi
3
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Frequenzband
2.4 GHz
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4249
694
pro Stück
€ 10,00*
ab € 21,38*
€ 29,30*
3 Tage
14
pro Stück
€ 4,90*
ab € 24,36*
€ 33,28*
2 Tage
14
pro Stück
€ 4,90*
ab € 26,01*
€ 35,30*
5 Tage
13
pro Stück
€ 1,00*
ab € 31,01*
€ 42,15*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 32,67*
€ 44,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4249
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4249
Versand: Lager 4249
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 55,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4249
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,48*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,43*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.