Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SANDBERG Pro Vertikale Maus ergonomisch optisch 6 Tasten kabellos 2,4 GHz kabelloser Empfänger USB Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SANDBERG Pro Vertikale Maus ergonomisch optisch 6 Tasten kabellos 2,4 GHz kabelloser Empfänger USB Box
SANDBERG Pro Vertikale Maus ergonomisch optisch 6 Tasten kabellos 2,4 GHz kabelloser Empfänger USB Box
Artikel-Nr.:
     7405B-999436277
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     630-13
EAN/GTIN:
     5705730630132
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse

SANDBERG Pro Vertikale Maus ergonomisch optisch 6 Tasten kabellos 2,4 GHz kabelloser Empfänger USB Box

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Sandberg Pro - vertikale Maus - 2,4 GHz Gerätetyp: Vertikale Maus - ergonomisch Anschlusstechnik: Kabellos - 2,4 GHz Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 11,5 cm x 8,4 cm x 8,3 cm Gewicht: 150 g Kabelloser Empfänger: Kabelloser Empfänger (USB) Movement Detection Technologie: Optisch Anzahl Tasten: 6 Bewegungsauflösung: 1600 dpi Leistung: Echtzeit-Empfindlichkeitssteuerung 1.000/1.200/1.600 dpi Leistungsmerkmale: Scrolling - Rad, weiße LED-Hintergrundbeleuchtung, wiederaufladbare Batterie Erforderliches Betriebssystem: Apple MacOS, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 Verpackung: Box

SANDBERG Pro Vertikale Maus ergonomisch optisch 6 Tasten kabellos 2,4 GHz kabelloser Empfänger USB Box

Produktbeschreibung:

Maus Zweck Büro Geräteschnittstelle RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie Optisch Scroll
Typ Rad Knopfanzahl 6 Tastentyp Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung 1600 DPI Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi 3 Anzahl
der Scroll–Rollen 1 Scroll–Richtungen Senkrecht
Frequenzband 2,4 GHz Design Formfaktor rechts
Intelligentes,
ergonomisches Design Ja Vertikale Ausführung Ja
Produktfarbe Schwarz Oberflächenfärbung Einfarbig
Beleuchtung Ja Farben der Beleuchtung Weiß Verpackungsdaten
Receiver enthalten Ja Kabelloser Receiver–Anschluss
USB Typ–A Anzahl 1 Verpackungsbreite 160 mm Verpackungstiefe
170 mm Verpackungshöhe 270 mm Paketgewicht 200
g Ergonomie Kabellose Reichweite 10 m Leistung
Energiequelle Batterien Wiederaufladbar Ja Akku–/Batterietyp
Integrierte Batterie Akku–/Batterietechnologie
Lithium–Ion (Li–Ion) Systemanforderung Unterstützt
Windows–Betriebssysteme Windows 10,Windows 7,Windows
8,Windows Vista,Windows XP Unterstützt Mac–Betriebssysteme
Ja Gewicht und Abmessungen Breite 115 mm Tiefe
84 mm Höhe 83 mm Gewicht 150 g

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Vertikale Maus
Kabelloser Empfänger
Kabelloser Empfänger (USB)
Ergonomisches Design
Ja
Breite
11,5 cm
Tiefe
8,4 cm
Höhe
8,3 cm
Gewicht
150 g
Eingabegerät
Anschlusstechnik
Kabellos
Schnittstelle
2,4 GHz
Max. Betriebsabstand
Bis zu 10 m
Movement Detection Technologie
Optisch
Anzahl Tasten
6
Bewegungsauflösung
1600 dpi
Leistung
Echtzeit–Empfindlichkeitssteuerung 1.000/1.200/1.600 dpi
Leistungsmerkmale
Scrolling – Rad, weiße LED–Hintergrundbeleuchtung, wiederaufladbare Batterie
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB – 4–polig USB Typ A
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Ladekabel
Kennzeichnung
FCC, RoHS, WEEE
Verpackungsdetails
Box
Batterie
Technologie
Lithium–Ionen
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
16 cm
Transporttiefe
17 cm
Transporthöhe
27 cm
Transportgewicht
200 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 5 Jahre

Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
645
pro Stück
€ 10,00*
ab € 21,41*
€ 29,24*
3 Tage
13
pro Stück
€ 4,90*
ab € 24,34*
€ 33,20*
2 Tage
13
pro Stück
€ 4,90*
ab € 25,95*
€ 35,30*
Lager 7405
12
pro Stück
€ 1,00*
ab € 31,11*
€ 42,08*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 32,87*
€ 44,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,53*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,43*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 97,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.