Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Anywhere 3 for Business Maus rechts Bluetooth Laser 4000 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Anywhere 3 for Business Maus rechts Bluetooth Laser 4000 DPI
Logitech Anywhere 3 for Business Maus rechts Bluetooth Laser 4000 DPI
Logitech Anywhere 3 for Business Maus rechts Bluetooth Laser 4000 DPI
Logitech Anywhere 3 for Business Maus rechts Bluetooth Laser 4000 DPI
Logitech Anywhere 3 for Business Maus rechts Bluetooth Laser 4000 DPI
Logitech Anywhere 3 for Business Maus rechts Bluetooth Laser 4000 DPI
Logitech Anywhere 3 for Business Maus rechts Bluetooth Laser 4000 DPI
Logitech Anywhere 3 for Business Maus rechts Bluetooth Laser 4000 DPI
Logitech Anywhere 3 for Business Maus rechts Bluetooth Laser 4000 DPI
Logitech Anywhere 3 for Business Maus rechts Bluetooth Laser 4000 DPI
Logitech Anywhere 3 for Business Maus rechts Bluetooth Laser 4000 DPI
Logitech Anywhere 3 for Business Maus rechts Bluetooth Laser 4000 DPI
Logitech Anywhere 3 for Business Maus rechts Bluetooth Laser 4000 DPI
Logitech Anywhere 3 for Business Maus rechts Bluetooth Laser 4000 DPI
Logitech Anywhere 3 for Business Maus rechts Bluetooth Laser 4000 DPI
Logitech Anywhere 3 for Business Maus rechts Bluetooth Laser 4000 DPI
Logitech Anywhere 3 for Business Maus rechts Bluetooth Laser 4000 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93443986
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-006216
EAN/GTIN:
     5099206098350
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
50992060983513
Breite des Versandkartons
168 mm
Höhe des Versandkartons
137 mm
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-C
Verpackungsbreite
55 mm
Verpackungstiefe
115 mm
Verpackungshöhe
159 mm
Paketgewicht
240 g
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Benutzerhandbuch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
100.5 mm
Höhe
34.4 mm
Gewicht
99 g
Breite des Empfängers
14.4 mm
Tiefe des Empfängers
6.6 mm
Höhe des Empfängers
18.4 mm
Empfängergewicht
2 g
Energie
Energiequelle
Batterien
Wiederaufladbar
Ja
Typ Ladeanschluss
USB Typ-C
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
500 mAh
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 8.0, iPadOS
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Ergonomie
arbeitet auf jeder Oberfläche
Ja
Kabellose Reichweite
10 m
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Grau
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-5 - 45 °C
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Bewegungerfassungs Technologie
Laser
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
6
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
4000 DPI
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Unterstützung mehrerer Geräte
Ja
Programmierbare Mausknöpfe
Ja
Anzahl der programmierbaren Tasten
4
Tastenfunktionen
Rücken, DPI-Schalter, Vorwärts
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht/Horizontal
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Tastenhaltbarkeit (Millionen Klicks)
10
Akku/Batterie
Batteriekapazität
1.85 Wh
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,80*
€ 92,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,81*
€ 91,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,85*
€ 85,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,11*
€ 82,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,48*
€ 73,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LM08X0-B01I70
ab € 4.830,00*
Ähnlich
Asus
90LMGG301Q022E1J
ab € 107,42*
Ähnlich
Asus
90YA00P0-M0UA00
ab € 49,83*
Ähnlich
Cherry
61510017
ab € 17,39*
Ähnlich
Cherry
61510016
ab € 17,34*
Ähnlich
Cherry
6171784
ab € 2,23*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FU1-W/GE
ab € 80,67*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FUS-W/GE
ab € 122,45*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-U1-W/GE
ab € 62,18*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-US-W/GE
ab € 99,02*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FUS-W/GE
ab € 144,67*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FU1-W/GE
ab € 112,42*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/GE
ab € 94,76*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-UVS-W/GE
ab € 121,44*
Ähnlich
Cherry
AK-C8100F-FU1-W/GE
ab € 122,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.