Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AOC 27B2DM Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AOC 27B2DM Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
AOC 27B2DM Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
AOC 27B2DM Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
AOC 27B2DM Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
AOC 27B2DM Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
AOC 27B2DM Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
AOC 27B2DM Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
AOC 27B2DM Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
AOC 27B2DM Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
AOC 27B2DM Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
AOC 27B2DM Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93282126
Hersteller:
     AOC
Herst.-Nr.:
     27B2DM
EAN/GTIN:
     4038986189989
Suchbegriffe:
AOC Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Elegantes und superflaches Design, flexible Eingänge, großes 27" VA-Panel mit strahlenden Farben und augenschonenden Merkmalen
AOCs Monitor 27B2DM ist mit einem 27" großen Full HD VA-Panel mit lebensechten Farben ausgestattet. Zudem sorgen HDMI-Anschlüsse für Flexibilität bei Ihren Quellgeräten. Der 27B2DM ist eine gute Wahl für Nutzer von Multi-Monitor-Konfigurationen, denn er bietet eine Vorrichtung für eine VESA-Halterung, ist an 3 Seiten rahmenlos und überzeugt durch breite Betrachtungswinkel. Und nicht zuletzt schonen die Technologien LowBlue und FlickerFree die Augen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
WEEE
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
703160
Verpackungsdaten
Paketgewicht
5600 g
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 21.5 °
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Kroatisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
DVI Anschluss
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht (mit Ständer)
3700 g
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieeffizienzklasse (HDR)
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
21 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
21 kWh
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Externes Netzteil
Ja
Design
Marktpositionierung
Haus
Produktfarbe
Schwarz
Vorderer Rahmen
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Zertifizierung
CE
Sonstige Funktionen
Außenverkleidungstyp
Texturiert
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
VA
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
4000:1
Maximale Bildwiederholrate
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
W-LED
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
4 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
1080p
Kontrastverhältnis (dynamisch)
20000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.3114 x 0.3114 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
68.6 cm
Oberflächenhärte
3H
Farbtiefe
8 Bit
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,51*
€ 135,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,42*
€ 134,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,81*
€ 117,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,47*
€ 117,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,93*
€ 108,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,32*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,70*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 79,99*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.