Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaltake Floe RC Ultra 240 All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermaltake Floe RC Ultra 240 All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm
Thermaltake Floe RC Ultra 240 All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm
Thermaltake Floe RC Ultra 240 All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm
Thermaltake Floe RC Ultra 240 All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm
Thermaltake Floe RC Ultra 240 All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm
Thermaltake Floe RC Ultra 240 All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm
Thermaltake Floe RC Ultra 240 All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93006720
Hersteller:
     Thermaltake
Herst.-Nr.:
     CL-W324-PL12GM-A
EAN/GTIN:
     4713227528016
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch Lüfter
2.76 W
Stromverbrauch Pumpe
4.56 W
Spannung der Pumpe
12 V
Strom der Pumpe
380 mA
Gewicht und Abmessungen
Heizungs-Breite
120 mm
Heizungs-Tiefe
273 mm
Heizungs-Höhe
27 mm
Schlauch-/Rohrlänge
400 mm
Design
Heizkörpermaterial
Aluminium
Display-Typ
LCD
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sonstige Funktionen
Rohrmaterial
Gummi
Eingebautes Display
Ja
Leistungen
Typ
All-in-One-Flüssigkeitskühler
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1366 (Socket B), LGA 2011 (Socket R), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Socket AM4, Socket FM1, Socket FM2
Maximaler Luftstrom
72.69 cfm
Geräuschpegel Lüfter (max.)
28.1 dB
Motorschnelligkeit der Pumpe (max)
3200 RPM
Ventilatoren Geschwindigkeit (min)
500 RPM
Ventilatoren Geschwindigkeit (max)
2500 RPM
Statischer Lüfterdruck
3.78 mmH2O
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 275,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,04*
€ 376,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,94*
€ 371,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,03*
€ 360,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,37*
€ 355,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,86*
€ 328,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.