Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC MultiSync E273F Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEC MultiSync E273F Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Weiß
NEC MultiSync E273F Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Weiß
NEC MultiSync E273F Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Weiß
NEC MultiSync E273F Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Weiß
NEC MultiSync E273F Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Weiß
NEC MultiSync E273F Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Weiß
NEC MultiSync E273F Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Weiß
NEC MultiSync E273F Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Weiß
NEC MultiSync E273F Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Weiß
NEC MultiSync E273F Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Weiß
NEC MultiSync E273F Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-92879833
Hersteller:
     NEC
Herst.-Nr.:
     60005412
EAN/GTIN:
     5028695122673
Suchbegriffe:
Sharp-NEC Monitore (Alle)
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Weitere Informationen:
Leistungen
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Nachhaltigkeit
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
685934
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, DisplayPort, USB Typ-C
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 85 %
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
130 mm
Pivot
Ja
Pivot Winkel
-90 - 90 °
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-170 - 170 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 25 °
Plug
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp
USB Typ-C
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze
1
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Kopfhörerausgänge
1
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
610.7 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
279 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
521.7 mm
Gewicht (mit Ständer)
5700 g
Rahmenbreite (Seite)
1 mm
Rahmenbreite (oben)
1 mm
Rahmenbreite (unten)
1 mm
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
2 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
C
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
13 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
18 W
Stromverbrauch (max.)
23 W
Stromverbrauch (PowerSave)
0.4 W
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Weiß
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
TFT/IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
W-LED
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
6 ms
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.311 x 0.311 mm
Digital horizontale Frequenz
31.5 - 83 kHz
Digital vertikale Frequenz
50 - 75 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)
69 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,24*
€ 245,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,13*
€ 233,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,87*
€ 223,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,77*
€ 219,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,05*
€ 197,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,83*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,93*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,43*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.