Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avision AD225WN ADF-Scanner 600 x 600 DPI Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Avision AD225WN ADF-Scanner 600 x 600 DPI Weiß
Avision AD225WN ADF-Scanner 600 x 600 DPI Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-92702839
Hersteller:
     Avision
Herst.-Nr.:
     000-0959-02G
EAN/GTIN:
     4713494651646
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
document scanner a4
Ihre tragbare Lösung zum Dokumente scannen Mit einer Länge von 30 Zentimeter und einem Gewicht von nur 1,5 KG verfügt die Avision AD225-Serie über einen integrierten automatischen Vorlageneinzug (ADF) und einen Kartenscanner in einer kompakten Einheit. Mit einem innovativen Design von einem Ein/Ausziehbarem ADF und vorderem Fach ist die AD225-Serie leicht zu transportieren und ermöglicht es Ihnen, die Produktivität beim Scannen von Massendokumenten an jedem Arbeitsplatz zu steigern. Produktiv und Flexibel Der AD225WN ist mit einer Scan Rate von bis zu 25 ppm und 50 ipm über den eingebauten 20-seitigen automatischen Dokumenteneinzug produktiv und bietet Platz für Dokumente bis zu 14 Zoll. Um ein hochwertiges Kartenbild zu erfassen, enthält der AD225WN auch ein spezielles vorderes und hinteres Fach für den Umgang mit Plastikausweisen, Führerscheinen und sogar geprägten Karten bis 1,25 mm oder Papier bis zur gängigen Größe (8,5 x 14 Zoll) und einem Gewicht zwischen 27 und 413 g/m² (hinteres Fach: 50 x 105 g/m²). Effektives Netzwerk-Scannen Mit dem Netzwerkanschluss auf der Rückseite können Sie den AD225WN als Netzwerkscanner verwenden. Mehrere Benutzter können somit auf den freigegebenen Scanner und die abgelegten Scans zugreifen. Zwei Auswurfpfade Wenn Ihr einseitiges Dokument auf dem vorderen oder hinteren Einzug eingelegt wird, bietet der Scanner zwei Auswurfpfade, die Sie in der TWAIN Benutzeroberfläche entsprechend auswählen können. *Plastikkarten nur für die Vorderablage erhältlich Scannen mit einem Tastendruck Mit Hilfe der Softwareanwendung Button Manager V2 scannt die AD225-Serie per Knopfdruck Simplex- und Duplexscans in PDF, durchsuchbares PDF, JPEG oder in Office-Anwendungen wie Word oder Excel. Die AD225-Serie erkennt automatisch jedes eingelegte Dokument, begradigt es und sendet es direkt an Ihre angegebene Zielablage als E-Mail Anhang, an Ihren Drucker, an Bildbearbeitungssoftware oder sogar einem Cloud-Server wie Google Drive oder Microsoft SharePoint. Mitgeliefertes Softwarepaket Der AD225 wird mit einem TWAIN-Treiber geliefert und enthält eine Reihe leistungsstarker Softwareanwendungen, darunter Avision Button Manager V2, AVScan X und Nuance PaperPort SE 14. Eigenschaften
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Gewicht und Abmessungen
Breite
104 mm
Tiefe
74 mm
Höhe
299 mm
Design
Scanner-Typ
ADF-Scanner
Produktfarbe
Weiß
Steuerung
Tasten
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
2.0
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Leistungen
Sensor-Typ
CIS
Tägliche Einschaltdauer (max)
3000 Seiten
Scanner-Dateiformate
BMP, DOC, DOCS, GIF, HTML, JPEG, OCR, PDF, PNG, PPT, PPTX, RTF, TIFF, TXT, XLS, XLSX, XPS
Ultraschall Doppelbogenerkennung
Ja
Scannen
Maximale Scan-Abmessung
216 x 356 mm
Optische Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Duplex-Scan
Ja
Farbscannen
Ja
Eingabe Farbtiefe
48 Bit
Ausgabe Farbtiefe
24 Bit
Eingabe Graustufentiefe
16 Bit
Ausgabe Graustufentiefe
8 Bit
ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4)
25 Seiten pro Minute
ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4)
25 Seiten pro Minute
Duplex ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4)
50 ipm
Duplex ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4)
50 ipm
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Ethernet/LAN
Ja
Papierhandhabung
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE)
27 - 120 g/m²
Maximales Scanformat (Automatischer Vorlagenwechsler)
216 x 356 mm
Scanformat ADF (minimum)
50 x 50 mm
Eingangskapazität
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
25 Blätter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,97*
€ 280,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,49*
€ 275,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,40*
€ 267,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,24*
€ 262,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,02*
€ 238,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adobe
258-2023-R
ab € 348,76*
Zubehör
Adobe
258-0122-R
ab € 289,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.