| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-92007502 Herst.-Nr.: 00205018 EAN/GTIN: 4047443438638 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 1.5 m | | Anschluss 1 | HDMI Typ A (Standard) | | Anschluss 2 | DVI-D | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Maximale Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | | Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1920 x 1080 (HD 1080) | | Unterstützte Video-Modi | 1080p | | Produktfarbe | Schwarz | | Magnetisch abgeschirmt | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVI HDMI Kabel, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI DVI Kabel, HDMI Kabel Typ-A auf DVI, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, hama adapter dvi, adapterkabel dvi, adapter dvi dvi |
| | |
| |