| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-91517655 Herst.-Nr.: ES652200 EAN/GTIN: 5704174458593 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 90 g | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 80 mm | | Verpackungstiefe | 23 mm | | Verpackungshöhe | 175 mm | | Paketgewicht | 100 g | Kopfhörer | Maximale Belastbarkeit | 3 mW | | Intraural Ohrhörer Typ | Ohrhörer | | Impedanz | 32 Ohm | | Treibereinheit | 12 mm | | Treibertyp | Dynamisch | Leistungen | Produkttyp | Kopfhörer | | Tragestil | im Ohr | | Empfohlene Nutzung | Anrufe/Musik | | Produktfarbe | Weiß | | Headset-Typ | Binaural | | Operationsschlüssel | Anruf annehmen/beenden | | Lautstärkeregler | Knopf | | Typ Steuereinheit | SCR-Steuereinheit | | Steuerung | Tasten | | Kabellänge | 1.2 m | | Kabelfarbe | Weiß | | Plug | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | Mikrofon | Mikrofon-Typ | In-line |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |