Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG 43UL3J-E Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 109,2 cm (43") IPS WLAN 300 cd/m² 4K Ultra HD Blau Web OS 16/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG 43UL3J-E Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 109,2 cm (43") IPS WLAN 300 cd/m² 4K Ultra HD Blau Web OS 16/7
LG 43UL3J-E Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 109,2 cm (43") IPS WLAN 300 cd/m² 4K Ultra HD Blau Web OS 16/7
LG 43UL3J-E Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 109,2 cm (43") IPS WLAN 300 cd/m² 4K Ultra HD Blau Web OS 16/7
LG 43UL3J-E Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 109,2 cm (43") IPS WLAN 300 cd/m² 4K Ultra HD Blau Web OS 16/7
LG 43UL3J-E Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 109,2 cm (43") IPS WLAN 300 cd/m² 4K Ultra HD Blau Web OS 16/7
LG 43UL3J-E Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 109,2 cm (43") IPS WLAN 300 cd/m² 4K Ultra HD Blau Web OS 16/7
LG 43UL3J-E Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 109,2 cm (43") IPS WLAN 300 cd/m² 4K Ultra HD Blau Web OS 16/7
LG 43UL3J-E Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 109,2 cm (43") IPS WLAN 300 cd/m² 4K Ultra HD Blau Web OS 16/7
LG 43UL3J-E Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 109,2 cm (43") IPS WLAN 300 cd/m² 4K Ultra HD Blau Web OS 16/7
LG 43UL3J-E Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 109,2 cm (43") IPS WLAN 300 cd/m² 4K Ultra HD Blau Web OS 16/7
Artikel-Nr.:
     CIDE4-91332803
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     43UL3J-E
EAN/GTIN:
     8806091385420
Suchbegriffe:
LG Monitore
Digital Signage
LFD
Large Format Display
Weitere Informationen:
Merkmale
Wärmeableitung (max.)
409 BTU/h
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
43 "
Bildschirmtechnologie
IPS
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit
300 cd/m²
HD-Typ
4K Ultra HD
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Direct-LED
Natives Seitenverhältnis
16:9
Reaktionszeit
8 ms
Kontrastverhältnis
1300:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)
1000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Mittlere Lebensdauer
30000 h
Wiederholfrequenz
60 Hz
Trübungsrate
3 %
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Gewicht und Abmessungen
Breite
967 mm
Tiefe
57.1 mm
Höhe
564 mm
Gewicht
8800 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1055 mm
Verpackungstiefe
142 mm
Verpackungshöhe
660 mm
Paketgewicht
10900 g
Leistungen
Zweck
Kommerziell
Betriebszeiten (Stunden/Tage)
16/7
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ErP
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
80 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
71 kWh
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Wärmeableitung
273 BTU/h
Energieeffizienzskala
A bis G
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Computersystem
Speicherkapazität
8 GB
Installiertes Betriebssystem
Web OS
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
USB Anschluss
Ja
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
HDMI-Version
2.2/1.4
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen
3
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
USB-Version
2.0
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
RS232
Ja
RS-232C
Ja
Design
Produktdesign
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe
Blau
Unterstützte Positionierung
Drinnen
VESA-Halterung
Ja
Ausrichtung
Horizontal/Vertikal
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 368,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,73*
€ 497,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,28*
€ 495,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,41*
€ 481,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,92*
€ 472,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,95*
€ 439,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.