Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte AORUS WATERFORCE X 240 Computerkühlsystem Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigabyte AORUS WATERFORCE X 240 Computerkühlsystem Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
Gigabyte AORUS WATERFORCE X 240 Computerkühlsystem Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
Gigabyte AORUS WATERFORCE X 240 Computerkühlsystem Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
Gigabyte AORUS WATERFORCE X 240 Computerkühlsystem Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
Gigabyte AORUS WATERFORCE X 240 Computerkühlsystem Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
Gigabyte AORUS WATERFORCE X 240 Computerkühlsystem Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
Gigabyte AORUS WATERFORCE X 240 Computerkühlsystem Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-91321022
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     AORUS WATERFORCE X 240
EAN/GTIN:
     4719331552145
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1366
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Heizungs-Breite
119 mm
Heizungs-Tiefe
277 mm
Heizungs-Höhe
27 mm
Pumpenbreite
82 mm
Pumpentiefe
82 mm
Pumpenhöhe
74 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium, Kupfer
Heizkörpermaterial
Aluminium
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Beleuchtungs-LED
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Wasserblockmaterial
Kupfer
Lüftersteuerung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sonstige Funktionen
Anzahl unterstützter Lüfter
2
Geräuschpegel
37.6 dB
Lieferumfang
CPU-Halterung(en)
Ja
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
All-in-One-Flüssigkeitskühler
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1366 (Socket B), LGA 2011 (Socket R), LGA 2066, Socket AM4, Socket TR4, Socket sTRX4
Mindestluftstrom
16.92 cfm
Maximaler Luftstrom
60.07 cfm
Minimum Luftdruck
0.25 mmH2O
Maximum Luftdruck
3.14 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Geräuschpegel Lüfter (mind.)
7.9 dB
Geräuschpegel Lüfter (max.)
37.6 dB
Ventilatoren Geschwindigkeit (min)
800 RPM
Ventilatoren Geschwindigkeit (max)
2500 RPM
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,81*
€ 163,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,70*
€ 161,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,75*
€ 142,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,25*
€ 140,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,90*
€ 129,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.