Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alphacool 17464 Hardwarekühlungszubehör Schwarz, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eisfluegel
Eisfluegel
Artikel-Nr.:
     CIDE4-90131053
Hersteller:
     Alphacool
Herst.-Nr.:
     17464
EAN/GTIN:
     4250197174640
Suchbegriffe:
Durchflussmengenmesser
Durchflussmengenzähler
Durchflussmesser
Durchflussmessgerät
Für alle die gerne ihren Wasserdurchfluss messen wollen und Wert auf eine grandiose Optik legen ist der Alphacool Eisfluegel Aurora die optimale Wahl. Er kann ganz leicht überall im Wasserkühlungskreislauf eingebaut werden und bietet eine überragende Beleuchtung. High Flow Sensor Der Eisfluegel ist für High Flow Systeme ausgelegt und kann einen Wasserdurchfluss von 70 bis 300L/h anzeigen. Über den 3-Pin Anschluss wird die Drehzahl des Eisfluegel Aurora an einem entsprechenden Lüfteranschluss auf dem Mainboard ausgelesen. Darüber lässt sich dann der Durchfluss ermitteln. Da der Eisfluegel aus Plexi besteht, kann man den Durchfluss auch sehr gut optisch erfassen. Digital RGB LEDs Der Eisfluegel besitzt 8 adressierbare Digital RGB LEDs die einmal um um das Laufrad herum verlaufen und einen Kreis bilden. Da jede LED einzeln angesteuert werden kann, lassen sich alle beliebigen Effekte erzeugen die der jeweilige Controller hergibt. Der Anschluss erfolgt über einen 3-Pin JST Stecker der den Eisfluegel zu allen weiteren Digital RGB Produkten von Alphacool kompatibel macht. Wer z.B. eine Steuerung direkt über das Mainboard bevorzugt, kann den beiliegenden 3-Pin 5V Adapter verwenden. Einbinden in den Wasserkreislauf Für den Einbau in einen Wasserkreislauf stehen zwei G1/4“ Gewinde zur Verfügung. Welcher als IN oder OUT verwendet wird, bleibt dem Nutzer überlassen. Der Eisfluegel Durchflusssensor ist leicht und kann daher frei im System hängend positioniert werden. Auf der unteren Seite des Eisfluegels sind zwei Verschraubungsmöglichkeiten für die beiliegenden M3 Schrauben zu finden. Damit lässt sich der Durchflusssensor an einer beliebigen Stelle im Gehäuse plazieren. Im Lieferumfang gibt es auch eine selbstklebende kleine Klettmatte die ebenfalls für die Montage des Eisfluegels verwendet werden kann.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Typ
Durchflussanzeiger
Kühlmittel
Flüssigkeit
Material
Plexiglas
Verbindender Thread
1/4 Zoll
Netzstecker
3-polig
LED-Geschwindigkeitseinstellung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
39.4 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.