Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Titan TTG-G30015 Wärmeleitpaste 4,5 W/m·K 1,5 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Titan TTG-G30015 Wärmeleitpaste 4,5 W/m·K 1,5 g
Titan TTG-G30015 Wärmeleitpaste 4,5 W/m·K 1,5 g
Artikel-Nr.:
     CIDE4-8984066
Hersteller:
     TITAN Technology
Herst.-Nr.:
     TTG-G30015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitpaste
wärmeleitpaste 1,5g
wärmeleitpaste
wärmeleitpaste titan
  • Nano Grease Wärmeleitpaste mit der Nanotechnologie
    - hohe Wärmeleitfähigkeit durch die hervorragende Herstellungstechnik
    - zur erheblichen Leistungssteigerung von CPU- bzw. VGA-Kühler
    - RoHS-konform
Weitere Informationen:
Merkmale
Wärmeleitfähigkeit
4.5 W/m·K
Produktfarbe
Grau
Betriebstemperatur
-50 - 240 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1.5 g
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,00*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.